ヤマハ RS90 [90cc] 1990-91年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

3NW ターゲット ■車両型式:3NW

ヤマハ RS90 [90cc] 1990-91年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3NW 原動機型式 3NW 2st単気筒 空冷
フレームNo 3NW - 000101 ~ 排気量 82
タイヤ
3.00 - 10 4PR TL 3.00 - 10 4PR TL
バッテリー FB4L-B 全長 1,690
スプロケット
二次減速比
プラグ
/ 本数
全幅 655
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 990
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 76
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 3NW 000101 ~ 台湾製・限定車
89年モーターショーに参考出品
デュアルヘッドライト
チャンバータイプマフラー

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(458)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
305507 1本 10 3.00-10 42J TL 42J

戻る ページ 1 次へ