ヤマハ チャンプCX [50cc] 1988-89年式 タイヤ IRC製

3FC1 6.3ps (CX50) スポーツメットイン仕様 ■車両型式:3FC1/2

ヤマハ チャンプCX [50cc] 1988-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 3FC 2st単気筒
フレームNo 3FC1 - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1988 ~ 1988 3FC1 000101 ~ (CX50)
チャンプ唯一のメットインスクーター。
チューブレスタイヤ初採用。バックミラー変更。
カラー設定
・グリタリングブラック
・マチュアレッド
・コスミックブルー
・ソリッドエンデュランスブルー
・ヒートレッド
1989 ~ 1989 3FC1 ~ (CX50)
カラー追加
・黒
1989 ~ 1989 3FC1 ~ (CX50)
カラー変更
・ベルベットマルーン
・ミッドナイトシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

8件中 1件~8件

並び替え:

1. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(99)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129617 1本 10 90/90-10 50J T/L

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(99)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
129833 1本 10 3.00-10 42J T/L

3. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 5,898 税込6,488
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】構造。実用域での扱いやすさを第一に、センターラジアスを大きくとり接地面を拡大。耐摩耗性に優れ、アンダートレッドを厚くすることで釘やガラス片などのパンクにも強い。パターン。さまざまな走行を想定し、パターンネガ比(トレッド面における溝の比率)を26%に。排水性能に優れ、ウェットな路面でも安心して走行できる。コンパウンド。構造・パターン同様、あらゆる走行シーンを想定したコンパウンドを採用。ドライでもウェットでも地面をしっかりグリップ。また、ロングライフも考慮した。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ パターン
329579 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ 90/90-10 MB520

4. BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J IRC

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブタイプ 42J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14553011 1本 300-10T/L 10 3

5. BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J IRC

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
出荷目安:8日
IRC BS タイヤ HOOP B01 チューブレス 50J 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】シャープでスポーティーなフォルムのスクーター達にピッタリのタイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイヤ幅(inch)
14559910 1本 90/90-10T/L 10 3

6. MB520 IRC

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
4営業日後以内
IRC MB520 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。【用途】前後共用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ No. 外径(Φmm)
329576 1本 3.00-10 TL(チューブレス) iRC:329576 415

7. SCOOTER IRC

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
出荷目安:10日
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(81)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB65

8. SCOOTER IRC

販売価格(税別)    
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(81)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB 65

戻る ページ 1 次へ