ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式 タイヤ IRC製
SE82 MW125/A(タイ生産)YMJET-FIエンジン FI ■STD・STD ABS
ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2015 ~ 2015 | SE82 ~ | STD ABS(156kg) カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) ・マットディープレッドメタリック3(マットレッド) ・ブラックメタリックX(ブラック) |
| 2015 ~ 2015 | SE82 ~ | STD ABS無し(152kg) 2014/7月 水冷4stSOHC2バルブ(125ccYMJET-FIエンジン)。 LMW(リーニング・マルチ・ホイール)。 ヤマハ独自のLMW機構(パラレログラムリンク/片持ちテレスコピックサスペンション)、アンダーボーン型フレーム、前後トリプルディスク前後連動ユニファイドブレーキ採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2016 ~ 2017 | SE82 ~ | 2015/12月 カラー追加 ・マットブルーメタリック3(新色) ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
| 2016 ~ 2017 | SE82 ~ | 2015/12月 カラー追加 ・マットブルーメタリック3(新色) ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・マットディープレッドメタリック3 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥6,398
税込¥7,038
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329564 | 1本 | 前後輪共用 | チューブレスタイプ | 110/90-12 64L | 2.5 |
販売価格(税別)
¥4,598
税込¥5,058
IRC
MOBICITY(モビシティ) SCT-001
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129883 | 1本 | 90/80-14 | 14 | フロント | TL |
販売価格(税別)
IRC
バイク用スノータイヤ
1本
タイヤ > タイヤ
【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | パターン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129884 | 1本 | 90/80-14 M/C 49P | TL | SN26 | Front |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 14599283 | 1本 | 90/80-14T/L |
戻る ページ 1 次へ