ヤマハ トリシティ125 [125cc] タイヤ IRC製
ヤマハ トリシティ125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 適合 | タイプ | タイヤサイズ | 標準リム幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329564 | 1本 | 前後輪共用 | チューブレスタイプ | 110/90-12 64L | 2.5 |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129883 | 1本 | 90/80-14 | 14 | フロント | TL |
【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | パターン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122547 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P | TL | SN26 | Rear |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329570 | 1本 | 130/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329570 | 518 |
【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | パターン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129884 | 1本 | 90/80-14 M/C 49P | TL | SN26 | Front |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 14599283 | 1本 | 90/80-14T/L |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 14599285 | 1本 | 130/70-13T/L |
戻る ページ 1 次へ