ヤマハ トリシティ300 [300cc] タイヤ IRC製

ヤマハ トリシティ300 [300cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SCT-001 IRC

販売価格(税別) 9,398 税込10,338
3営業日後以内
IRC SCT-001 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】トータルバランスに優れた、現代のスクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ トレッド幅(mm)
329560 1本 140/70-14 62P チューブレスタイプ(TL) 142

2. MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

販売価格(税別) 6,598 税込7,258
4営業日後以内
IRC MOBICITY(モビシティ) SCT-001 1本
レビュー: 4.70(73)

【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
321673 1本 120/70-14 14 フロント TL

3. IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア IRC

販売価格(税別)    
IRC IRC タイヤ SCT-001 MOBICITY T/L リア 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】HONDA新型FORZA。YAMAHAXMAX

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
14506563 1本 140/70-14 140 14 70

戻る ページ 1 次へ