ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式 タイヤ
SEC1J MWS125C/A(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ■STD・STD ABS
ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2018-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2018 ~ 2018 | SEC1J ~ | STD ABS(164kg) 2018/1月 フルモデルチェンジ カラー設定 ・ライトシアンメタリック4(ABS) ・ホワイトメタリック6 |
| 2018 ~ 2018 | SEC1J ~ | STD ABS無し(159kg) 2018/1月 フルモデルチェンジ 可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。 水冷4stSOHC4バルブ。 新型フレーム採用。 LMW(リーニングマルチホイール)機構。 パラレログラムリンクと片持ちテレスコピックサスペンション。 VVA機構搭載。 カラー設定 ・マットグレーメタリック3(ABS無し) ・ホワイトメタリック6 |
| 2019 ~ 2020 | SEC1J ~ | BU5C/BU5E STD ABS無し(159kg) BR7D/BR7F STD ABS(164kg) 2019/3月 カラー変更 ・マットペールブルーメタリック2(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) ・ホワイトメタリック6(継続) |
| 2021 ~ 2022 | SEC1J ~ | STD ABS無し(159kg) STD ABS(164kg) 2021/4月 カラー変更 ・ライトリーフグリーンソリッド6(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) ・ホワイトメタリック6(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 339112 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P | 130 | 13 | 70 |
【特長】トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較)。今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 129883 | 1本 | 90/80-14 | 14 | フロント | TL |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2770200 | 1個 | フロント | 14 | 90/80 - 14 M/C 49S | TL Reinf |
【特長】125~600ccまでカバーする幅広いサイズラインナップ。「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性能をレベルアップ。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 329570 | 1本 | 130/70-13 | TL(チューブレス) | iRC:329570 | 518 |
【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | パターン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122547 | 1本 | 130/70-13 M/C 63P | TL | SN26 | Rear |
【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!【用途】フロント
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ | 速度記号/荷重表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60034 | 1本 | 14 | 90/80-14 49P TL | TL | 49P |
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | パターン | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| MCS60020 | 1本 | 13 | 130/70-13 M/C 63P TL | BATTLAX SC | 130 |
【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
| 品番 | 内容量 | 適合 | リム径(inch) | タイヤサイズ | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2771200 | 1本 | リア | 13 | 130/70 - 13 REINF | TL |
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 351763 | 1本 | 90/80-14M/C 43P | 90 | 14 | 80 |
【特長】雪道での安全な走りを支える、信頼のスノータイヤ。。 ・従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。 ・加速時・ブレーキ時に、効率的にブロックエッジが効くパターン配置。 ・タイヤとレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイプ | パターン | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 129884 | 1本 | 90/80-14 M/C 49P | TL | SN26 | Front |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 14599283 | 1本 | 90/80-14T/L |
| 品番 | 内容量 | サイズ |
|---|---|---|
| 14599285 | 1本 | 130/70-13T/L |
戻る ページ 1 次へ