ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2017-18年式 ブレーキパッド SBS製
SA58J (CE50ZR)日本仕様(台湾生産)FI 4st ■STD・Movistar Yamaha MotoGP Edition
ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | SA58J ~ | 2017/8月 STD 型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。 カラー設定 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー) ・ラジカルホワイト(ホワイト) ・マットブラック2(マットブラック) |
2017 ~ 2017 | SA58J ~ | 2017/9月 Movistar Yamaha MotoGP Edition レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシンのデイテールを再現した「ENEOS」のロゴ。 MotoGPマシン「YZR-M1」イメージのゴールド音叉マーク、リアスポイラーにMovistarマーク、Fディスクブレーキとゴールドブレーキキャリパー、リザーバータンク付Rサス、など。 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) |
2018 ~ 2018 | SA58J ~ | 2017/8月 STD カラー追加 ・マットダークグレーメタリック1(新色) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(マットダークブルー) ・ラジカルホワイト(ホワイト) ・マットブラック2(マットブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198

SBS
SBSブレーキパッド
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー | タイプ |
---|---|---|---|---|
777-0206000 | 1セット(2枚) | JOG(03-05)_5SU 1/2/3/4/5/6_SA16JJOG(06)_5SU 7/8_SA16JJOG-DX(08)_3P32_SA39JJOG-DX(09)_3P35_SA39JJOG-DX(11-15)_3P37/3P3H_SA39JJOG-DX(16)_3P3L_SA56JJOG-ZR(09)_3P33_SA39JJOG-ZR(11)_3P38_SA39JJOG-ZR(13-15)_3P39/3P3E/3P3J_SA39JJOG-ZR(16)_3P3M_SA56JJOG-ZR(03)_5SW 1/2/3_SA16JJOG-ZR(06)_5SW 5_SA16JJOG-Z2(04)_5SW 4_SA16JJOG-Z2(06)_5SW 6_SA16JBW'S50(12)_1VC1_SA44Jアクシス100(06-07)_5FA5/6_SB06J | YAMAHA | ストリートセラミック |
戻る ページ 1 次へ