ヤマハ XJR400 [400cc] 1993-93年式 ブレーキパッド SBS製

4HM ■4HM1

ヤマハ XJR400 [400cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HM 原動機型式 4HM 並列4気筒 空冷
フレームNo 4HM - 000101 ~ 排気量 399
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー GTX9-BS 全長 2,075
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90
ケーブル長
クラッチ 1,015 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:880/920 ブレーキ前:ダイレクト(R)790・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
417
レベル
(mm)
173
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4HM 000101 ~ 1993/3月
ツーリングモデルのディバージョンから一転して、スポーツ性のXJR400。
空冷挟角64度、前傾41度DOHC4バルブエンジン。53ps。
オイルクーラー標準装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ブラック2
・ベリーダークバイオレットカクテル2
1993 ~ 1993 4HM 088101 ~ 1994/2月
カラー変更
・ディープバイオレットメタリック1(新色)
・ディープレッドカクテル2(継続)
・ブラック2(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0570030 1セット(2枚) XJR400R2 1996-1996年式:リアに使用

2. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0691000 1セット(2枚) TDR125(93-95) SR125(96-97)_4WP1-3_4WP マジェスティ250(95-96)_4HC1/2_4HC-000101~ マジェスティ250(97-99)_4HC3/4/5_4HC マジェスティ250SV(97-98)_5CG1/2/3/4_SG01J マジェスティ250(99-00)_5GM1_SG03J マジェスティ250(01)_5GM8_SG03J マジェスティ250(02-04)_5SJ1/3/4/C/D/E/F/G/H_SG03J マジェスティ250(04-)_5SJJ/SJL/SJM/SJN_SG03J マジェスティ250(07-11)_4D91/94_SG20J マジェスティ250(12-14)_4D95/96_SG20J MAXAM(05-06)_1B71/1B74_SG17J MAXAM(07-10)_1B75/1B7B_SG21J MAXAM(12-15)_1B7C/1B7D/1B7E/1B7F_SG21J XV250ビラ-ゴ(94-96)_3DM9/A/B/C/D/E/F_3DM-056101~ ドラッグスター250(00-07)_5KR1/4/7/B/D/F/G/J_VG02J ドラッグスター250(08-16)_19D1/2/3/4/5/6/7/8_VG05J グランドマジェスティ400(05-07)_5RU9/5RUM/5RUS_SH04J グランドマジェスティ400(08)_5RUV_SH06J グランドマジェスティ400(09)_34B7_SH06J グランドマジェスティ400(11)_34BK_SH06J マジェスティ400(逆輸入車)(05)_5RU6_ XJR400/S(93-96)_4HM1/2/4/7_4HM-000101~ T-MAX(04-06)_5VU3/9/D_SJ04J T-MAX(07)_15B7/15B8_SJ04J FZ-6S(04-06)_5VX1/6/B/D_ FZ-6N(04-06)_1B31/33/35/37/39/3B_ XJ6R(09)_36P3/6_ XJ6 ディバージョン(09)_36C1_ XJ6 ディバージョン ABS(09)_36D1_ XJ6(09)_20S1_ XJ6 ABS(09)_36B1_ XVS1100ドラックスター(99)_5EL4/5ELE_VP10J XVS1100ドラックスター(00-02)_5PB1/5PBC_VP13J XVS1100ドラックスタークラシック(00-03)_5KS6/5KSH_VP13J XVS1100ドラックスタークラシック(04-06)_5YS6/5YSG/5YSS_VP13J XVS1100ドラックスター(04-08)_3B 91/92/93/94/95/96/97/98_VP13J XVS1100ドラックスター(07-08)_11P 1/2/3_VP13J XVS1300A ミッドナイトスター(07-08)_11C1/11C2_ YAMAHA ストリートセラミック

3. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0691020 1セット(2枚) XJR400 1995-1996年式:フロントに使用

戻る ページ 1 次へ