ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

RH07J 国内モデル FI ABS ■B02 STD・MonsterEnergy YamahaMotoGP Edition

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RH07J 原動機型式 H402E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH07J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 720
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,135
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.80 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 RH07J ~ 2015/4月
YZF-R25をベースに排気量をアップ。
・軽量フレームとロングリアアーム
・YZF-Rシリーズを受継ぐスタイリング
・快適なライディングポジション
・ABS
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー/シルバー)
・ブラックメタリックX(ブラック)
・ビビッドレッドカクテル1(レッド/ホワイト)
2016 ~ 2016 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
カラー設定
・マットグレーメタリック3 新色
・ホワイトメタリック6(ホワイト/レッド) 新色
・ディープパープリッシュブルーメタリックC 継続
2017 ~ 2017 RH07J ~ 2017/9月
Movistar Yamaha MotoGP Edition
レーシングブルーに映えるMovistar マーク。MotoGPマシン同様の「ENEOS」のロゴ。
MotoGPマシンイメージのゴールド音叉マーク、タンクカバーにMovistarマーク、専用イエロースプリングサスペンション、ゴールドの前後ブレーキキャリパー、など。
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2017 ~ 2017 RH07J ~ グラフィック&カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットブラック2
・ホワイトメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97180 1個 シンタードパッド YZF-R25(15~17) ヤマハ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.66(59)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
97181 1個 シンタードパッド YZF-R25(15~17) ヤマハ

3. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1個
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
92531 1個 セミメタルパッド YZF-R25 2015-2017年式:リアに使用 ヤマハ

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1個
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
92530 1個 セミメタルパッド YZF-R25 2015-2017年式:フロントに使用 ヤマハ

戻る ページ 1 次へ