ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製
SJ12J IRON MAX(XP500A)上級 国内モデル FI ABS
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2015 ~ 2015 | SJ12J ~ | IRON MAX(アイアン マックス) 上級機種 2015/2月 スエード調シート表皮、ピンストライプ入前後ホイール、クロノウォッチイメージの専用メーター、アルミ製フットプレート等採用、など。 LEDヘッドライト、新形状フロントカウル、スーパースポーツ同様倒立式Fフォーク、スマートキーシステム及び12VDCアウトレット等採用、など。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックS |
2016 ~ 2016 | SJ12J ~ | IRON MAX 2016/1月 基本色継続、ゴールドホイール新採用、ゴールエンブレム、など。 ・ダークグレーメタリックS |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,998
税込¥4,398

DAYTONA(デイトナ)
ゴールデンパッドχ
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

品番 | 内容量 | 適合 | 種類 | 主な適合車種 | 他社参考品番(DAYTONA) |
---|---|---|---|---|---|
97133 | 1個 | XV1900CU(10~17) |
シンタードパッド | XV1900CU(10~17) |
68259 |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

DAYTONA(デイトナ)
ブレーキパッド(赤パッド)
1セット(2枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

品番 | 内容量 | 種類 | 主な適合車種 | 適合メーカー | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
---|---|---|---|---|---|
79812 | 1セット(2枚) | セミメタルパッド | YZF1000R/R1(F) | ヤマハ | 38 |
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958

DAYTONA(デイトナ)
ハイパーシンタード
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 種類 | 適合メーカー |
---|---|---|---|---|
72431 | 1個 | XJR1300 2000-2002年式:フロントに使用 | シンタードパッド | ヤマハ |
販売価格(税別)
¥2,198
税込¥2,418

DAYTONA(デイトナ)
ブレーキパッド(ハイパーパッド)
1セット(1枚)
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
---|---|---|---|
20106 | 1セット(1枚) | TZR250 3XV (F) | ヤマハ |
販売価格(税別)
¥2,998
税込¥3,298

DAYTONA(デイトナ)
ハイパーパッド 20106
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20106。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

品番 | 内容量 | タイプ | 標準作業時間 |
---|---|---|---|
20106 | 1個 | パイパーパッド | 0.5Hh |
販売価格(税別)

DAYTONA(デイトナ)
レッド パッド (F)YZF1000R/R1 79812
1個
ブレーキ関連 > ブレーキパッド
【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79812。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

品番 | 内容量 |
---|---|
79812 | 1個 |
戻る ページ 1 次へ