ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

RN69J [888cc] ABS ■(STD/MTN890)B7NA/B7NM ・(SP上級/MTN890D)BAM8/BAMJ

ヤマハ MT-09 /SP ABS [900cc] 2021-23年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RN69J 原動機型式 N718E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN69J - ~ 排気量 888
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,090
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
LMAR9A-9 本数 3
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 110 備考
全高 1,190
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 189
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2021 ~ 2021 RN69J ~ SP 上級仕様(全長2090×幅795×高1190×190kg)
2021/7月
MT-09 ABSをベースに、オーリンズ製Rサス、ダブルステッチ入シート、塗分け塗装タンク。スモーククリア処理リザーバータンク(前後ブレーキ)。
専用カラー(ブラックアルマイト)ハンドルレバー(レバー類)、バフ&クリア塗装リアアーム、専用カラー(黒)Rスプロケット。
カラー設定
・ブラックメタリックX
2021 ~ 2021 RN69J ~ STD(全長2090×幅795×高1190×189kg)
2021/8月 フルモデルチェンジ
新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、
独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新6軸IMU。
バイファンクションLEDヘッドランプ(Hi-Lo一体)採用。LEDポジションランプ採用。YモチーフLEDテールランプ。
カラー設定
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2022 RN69J ~ 002602 STD
2022/7月
カラー変更
・パステルダークグレー
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6
2022 ~ 2022 RN69J ~ 002612 SP 上級仕様
2022/7月
タンクがシルバーに変更。
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトメタリック2
2023 ~ 2023 RN69J 002613 ~ SP 上級仕様
2023/10月
フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。
カラー継続
・ブルーイッシュホワイトメタリック2フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
2023 ~ 2023 RN69J 002614 ~ STD
2023/10月
フロントフェンダーYAMAHAグラフィックカラー変更、価格改定。
カラー継続
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
・パステルダークグレー
フロントフェンダ→ フロストシルバーへ変更
・マットダークグレーメタリック6
フロントフェンダ→→ フェアリーシルバーへ変更

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97121 1個 CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、CB1300SF ABS(10~13)、CB1300SF ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER BOLD'OR(05~11)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(05~09)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(10~13)、CB1300SUPER BOLD'OR ABS(E package含む)(14~16)、CB1300SUPER TOURING ABS(10~11)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/EX/BLACK STYLE(10~14)、CB1100/typeⅠ/Ⅱ/BLACK STYLE ABS(10~13)、CB1100/EX/EX E Package/BLACK STYLE ABS(14~16)、VTR1000Fファイヤーストーム(97~02)、VTR1000SP-1(00~01)、VTR1000SP-2(02~05)、CB1000SF(92~97)、CB1000SF-T2(94~97)、CBR1000RR(04~05)、CRF1000L/DCT(16~17)、CBR954RR(02~03)、CBR929RR(00~01)、CBR900RRファイヤーブレード(92~97)、CBR900RRファイヤーブレード(98~99)、CB900ホーネット(01~05)、CB750(92~08)、INTEGRA(12)、NC700S ABS(12~13)、NC700S DCT ABS(12~13)、NC700X/DCT/LD/LD DCT ABS(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(92~94)、CBR600F(95~98)、CBR600F(99~01)、CBR600F sports(01~03)、CBR600RR(03~04)、CBR600RR(05~06)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、ホーネット600(98~00)、ホーネット600S(00~01)、CB400SFハイパーVTEC SPECIII(04~07)、CB400SFハイパーVTEC REVO(08~16)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(08~13)、CB400SFハイパーVTEC REVO ABS(14~16)、CB400SUPER BOLD'OR(05~16)、CB400SUPER BOLD'OR REVO ABS(08~13)、CB400SUPER BOLD'OR ABS(14~16)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(04~06)、YZF-R1(07~14)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZ-6N(04)、FZ-6N/NS(06)、XJ6F(11~13)、XJ6F ABS(11~13)、XJ6N(11~13)、XJ6S(11~13)、XJ6S ABS(11)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、バンディット1250(07~11)、バンディット1250F(10~16)、バンディット1250S(07~16)、バンディット1200/S(06)、GSX-S1000/F(16~17)、SV1000/S(03~06)、V-STROM1000(02~08)、GSR750/ABS(11~15)、GSX-S750(17)、DL650 V-STROM/ABS(04~16)、DL650 V-STROM XT ABS(15~16)、VERSYS1000(12~16)、Z1000(07~09)、Z900RS(17)、Z750(07~10)、VERSYS ABS(16)、VULCAN S(16)、VULCAN S ABS(16) シンタードパッド CB1300SF(03~14)、CB1300SF ABS(05~09)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68278

2. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。ノーマルパッドは形状が同じでも、摩擦材の厚さが多種多様です。ノーマルパッドと材質的な耐摩耗性が同様であっても、摩擦材の厚さでパッドの寿命が異なる場合があります。キャリパー(ピストンの動き具合等)やディスクローター(摩耗、鏡面化、油分、以前使われていたパッドによるコーティング化等)が原因で本来の性能が十分に発揮されない場合があります。関係する部品のメンテナンスも重要となります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72439 1個 CB1300 SUPER FOUR 2010-2012年式:リアに使用 シンタードパッド ホンダ

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97133 1個 XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06)、ROAD STAR(07~08)、FJR1300/A(01~05)、XJR1300(00)、XJR1300(01~15)、XT1200Z SUPER TENERE(10~13)、XT1200Z/ZE(15)、BT1100(02)、FZS1000フェザー (01~03)、FZ1-N(10)、FZ1-N(12)、FZ-1/フェーザー(06)、FZ1-S(FZ-1 FAZER/3C3G)(08)、FZ1-S(3C3W)(09)、FZ1-S (FAZER/1C8A/1CAJ)(10~11)、FZ1-S (FAZER GT/1CAN)(11)、FZ1-S(12~14)、YZF-R1(98~01)、YZF-R1(02~03)、YZF-R1(04~06)、YZF1000Rサンダーエース(96~01)、TDM900/A(02~10)、MT-09/TRA/ABS(14~17)、XSR900(16)、FZ8-N(11~15)、FZ8-S(FAZER8/ABS)(11~15)、YZF-R7(99)、MT-07/ABS(14~17)、FZ-6(07~08)、FZS600フェザー(98~03)、YZF600Rサンダーキャット(96~01)、YZF-R6(99~01)、YZF-R6(03~10)、YZF-R6S(06)、T-MAX530(12~14)、TMAX 500(08~12)、FZR400RR-SP(90~94)、FZR400RR(90~94)、XJR400R(01~07)、TZR250(89~90)、TZR250R(91~94)、TZR250R SP(91~92)、TZR250RS(92~94)、TZR250SPR(95~99) シンタードパッド XV1900CU(10~17)、MT-01(05~06)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、ROAD STAR MIDNIGHT(05~06) 68259

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79812 1セット(2枚) セミメタルパッド YZF1000R/R1(F) ヤマハ 38

5. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78141 1個 CB1300SF(03-11)

6. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー
72431 1個 XJR1300 2000-2002年式:フロントに使用 シンタードパッド ヤマハ

7. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(1枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
20106 1セット(1枚) TZR250 3XV (F) ヤマハ

8. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79802 1セット(2枚) セミメタルパッド VTR1000F(R) ホンダ 38

9. レッド パッド (R)VTR1000F 79802 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (R)VTR1000F 79802 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79802。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79802 1個

10. レッド パッド (F)YZF1000R/R1 79812 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)YZF1000R/R1 79812 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79812。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79812 1個

11. ハイパーパッド 20106 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 20106 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20106。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。タイプ:パイパーパッド。作業時間:0.5H

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 タイプ 標準作業時間
20106 1個 パイパーパッド 0.5Hh

戻る ページ 1 次へ