ヤマハ WR125X [125cc] 2009-14年式 ブレーキパッド DAYTONA(デイトナ)製

海外モデル オンロードタイヤ FI

ヤマハ WR125X [125cc] 2009-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 140/70 - 17 66H WT
バッテリー 12N5.5-4A 全長 2,085
スプロケット
14 53 二次減速比 3.786
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 835
チェーン
サイズ 428 リンク数 134 備考
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 137
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
1.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2014

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ブレーキパッド(ハイパーパッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(ハイパーパッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.77(44)

【特長】制動力、コントロール性、耐久性などの性能、用途、車種によって選択できる5つの「デイトナブレーキパッドシリーズです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37536 1セット(2枚) CB400SF(~99) ホンダ 39

2. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79803 1セット(2枚) セミメタルパッド CB400SF(~'96)(F) ホンダ 38

3. ハイパーシンタード DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,598 税込3,958
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーシンタード 1個
レビュー: 4.53(53)

【特長】一般走行での耐久性や快適性を重視。シンタードメタル系の特長でもある耐摩耗性能を更に磨き上げ、ゴールデンパッドに対して約10%の耐摩耗性能を向上。パッドの摩耗が少なく、ホイールも汚れにくい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 種類 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
72460 1個 92-08 CB750(RC42)フロント、14 NC750S (RC70)フロント シンタードパッド ホンダ 40

4. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97122 1個 ワルキューレ(96~01)、ワルキューレ(96~01)、ワルキューレツアラー(98~01)、ワルキューレツアラー(98~01)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01)、ST1100パン・ヨーロピアン(91~99)、ST1100パン・ヨーロピアン(91~99)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、ST1100Aパン・ヨーロピアン(96~01)、パシフィックコースト(89~99)、CB750(92~08)、INTEGRA/S(750)(14)、NC750S(14~16)、NC750S ABS(14~16)、NC750S DCT ABS(14~16)、NC750X(14~17)、NC750X ABS(14~17)、NC750X LD(14~17)、NC750X LD ABS(14~17)、NC750X DCT ABS(14~17)、NC750X LD DCT ABS(14~17)、NM4-01/カラーオーダープラン(14~16)、NM4-02/カラーオーダープラン(14~16)、シャドウ750(97~03)、シャドウ750(08)、シャドウスラッシャー750(00~03)、マグナ750(93)、ナイトホーク750(91~92)、DN-01(08~09)、NC700S(12~13)、NC700X/LD(12~13)、CBF600S(04)、CBR600F(95~98)、シルバーウイング/ABS(01~08)、シルバーウイングGT600/ABS(09)、スティード600(93~96)、レブル500(17)、400X(13~17)、400X ABS(13~17)、シャドウ400(97~07)、シャドウスペシャル(99)、シャドウスラッシャー(00~06)、シルバーウイング400/ABS(02~08)、シルバーウイング400GT/ABS(09)、スティード(01)、スティード400(93)、スティード400VLX(93~02)、スティード400VCL(96~97)、スティード400VSE(96~97)、CB-1(89~91)、CB400F(13)、CB400F ABS(13)、CB400FOUR(97~00)、CB400SF(92~96)、CB400SFバージョンR(95~97)、CB400SS(02~07)、CBR400R(13~16)、CBR400R ABS(13~16)、CBR400RR(88~99)、CL400(98~01)、VRX400ロードスター(95~99)、XR400Motard(05~07)、XR400Motard(08)、CBR250R(88~89)、CBR250R(11~13)、CBR250RR/ABS(17)、CBR250RR(90~99)、GB250(95~99)、JADE(91~93)、VT250SPADA(89~91)、VTR250(98~06)、Vツインマグナ(94~07)、ゼルビス(91)、ナイトホーク250(92~99)、フュージョン(93~03)、フュージョンSE(94~06)、フュージョンTypeX/XX(03~06)、フリーウェイ(93~99)、レブル250(17)、MT-01(05~06)、マジェスティS(14~17)、シグナスX125SR FI(13~17)、マジェスティ125/Fi(01~03)、GSF750(96~00)、スカイウェイブ650(02~08)、スカイウェイブ650ABS(04~16)、RF400R(93~97)、RF400RV(94~00)、インパルス400(94~98)、インパルス400タイプS(94~96)、GSR250(12~17)、GSR250F(15)、GSR250S(14~15)、ジェンマ(08) シンタードパッド ワルキューレツアラー(98~01)、VT1300CR/CS/CX(10)、シャドウACE(96~00)、シャドウエアロ(98~01) 68242

5. ハイパーパッド 37536 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーパッド 37536 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:37536。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。ストリートUSEに必要な全天候型等の性能は十分に確保。OEMメーカー製で純正パッドからの付け替えも安心。小中排気量車や街乗りにオススメ!。仕様:ハイパーパッド。備考:*リア適合なし

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 備考
37536 1個 ハイパーパッド ※リア適合なし

6. レッド パッド (F)CB400SF 79803 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)CB400SF 79803 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79803。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79803 1個

戻る ページ 1 次へ