ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式 ブレーキパッド ZCOO製

4EU ■車両型式:4EU1

ヤマハ TZR50R [50cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-4EU 原動機型式 4EU 2st単気筒
フレームNo 4EU - 000101 ~ 046000 排気量 49
タイヤ
80/90 - 16 43P TL 90/90 - 17 49P TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,880
スプロケット
12 47 二次減速比 3.920
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,025
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 97
メインジェット
形状 ミクニ6角小(G) 番数 ♯80
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
158
レベル
(mm)
149
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 4EU 000101 ~ フルモデルチェンジ
クランクケースリードバルブ吸入方式m,
セルスターター装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. セラミックシンタード ZCOO

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
ZCOO セラミックシンタード 1個
レビュー: 4.68(25)

【特長】ガツン、と効くブレーキングよりも、真綿を絞めるように、握れば握ったほど、効力を発揮するように開発・設定したパッド。さらに、思い通りスムーズに減速する為、ライダーが体感しているよりも減速する、”気持ちいい体感減速”を追求しました。レース用ブレーキパッドにありがちな温度依存性も少ない為、公道でも安心してご使用頂けます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 関連資料 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
ZRM-N011 1個 NSR50/R APE100TYPE D 適合表 HONDA、YAMAHA、KAWASAKI 40

戻る ページ 1 次へ