ヤマハ XS250スペシャル [250cc] 1980-81年式 ブレーキパッド

4A8 ■車両型式:4E0/1

ヤマハ XS250スペシャル [250cc] 1980-81年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4A8 原動機型式 1M0 4st並列2気筒 空冷
フレームNo 4A8 - 380101 ~ 排気量 248
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 120/90 - 16 63S TL
バッテリー YB12A-A 全長 2,070
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP7ES 本数 2
全幅 870
チェーン
サイズ 530 リンク数 106 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 178
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w 12V 3.4w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4A8 ~ スポークホイール仕様
1980 ~ 1981 4A8 380101 ~ チョッパースタイルアメリカン
キャストホイール仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0528000 1セット(2枚) RD250(79)_1A4_1A4-200101~ GX250SP(80-)_4A8_4A8-360101~ XS250SP(80-)_4E0/4E1_4A8-380101~ RD400(79)_3N5_1A1-500101~ YAMAHA ストリートセラミック

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-215 1セット 2G2-W0045-00 YAMAHA/GX250(80年式)F、YAMAHA/RD250(78-79年式)F&R、YAMAHA/XS250S(80-81年式)F、YAMAHA/RD400(79年式)F&R、YAMAHA/RD400DX(78年式)F&R、YAMAHA/XS400C(81年式)F、YAMAHA/XS400S(80-81年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)R YAMAHA/GX250(80年式)F、YAMAHA/RD250(78-79年式)F&R、YAMAHA/XS250S(80-81年式)F、YAMAHA/RD400(79年式)F&R、YAMAHA/RD400DX(78年式)F&R、YAMAHA/XS400C(81年式)F、YAMAHA/XS400S(80-81年式)F、YAMAHA/XJ1100(82年式)R

戻る ページ 1 次へ