ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式 ブレーキパッド

VH02J (XVS400C) FI ■車両型式:35C1/3/5/7/9/B/D

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VH02J 原動機型式 H602E V型2気筒 空冷
フレームNo VH02J - ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー YTZ10S 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 247
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1000 ブレーキ後 備考 スロットル:870/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2010 ~ 2010 VH02J ~ カラー設定
・ニューパールホワイト
2010 ~ 2010 VH02J ~ 優れた始動性と環境性能を実現するFI採用。クロームメッキパーツを随所に採用。
新デザインメーター。
タンデムフットレスト位置の変更。
マフラー形状の変更。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
・ニューパールホワイト
2012 ~ 2012 VH02J ~ グラフィック変更
ブラック、ホワイト共にグラフィックを変更。シルバー色エンジンとツートンシートを採用。Classicイメージを強調。
カラー設定
・ニューパールホワイト
・ブラックメタリックX
2014 ~ 2014 VH02J ~ 価格変更。
グラフィック&カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2(マルーン)
・ブラックメタリックX
2016 ~ 2016 VH02J ~ フレアパターンにゴールドのロゴをあしらったタンク採用。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト/新色)
2017 ~ 2017 VH02J ~ カラー設定
・ブラックメタリックX(35CB)
・ブルーイッシュホワイトパール1(35CD)
生産終了

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
79816 1セット(2枚) セミメタルパッド ロード/Dスター400(F) ヤマハ 38

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97136 1個 シンタードパッド XV1600ロードスター(99~03)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11~13)、BOLT/C-spec(14~16)、BOLT R(14~16)、XVS950A(09~15)、XJ900S/SP(02)、TMAX 500(01~03)、DS400(96~17)、DSC400(98~17)、SR400/(FI)(01~17)、XV400ビラーゴ(94)、ディバージョン(91)、SRV250(92~96)、SRV250S(93~96)、ZEAL(91~99)、グランドマジェスティ250(04~07)、ルネッサ(96~99) 68250

3. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78147 1個 ドラッグスター400(96-12)

4. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-010YN 1セット(2枚) 3LP-W0045-00 XVS400ドラッグスターEX 00/96~03(F)・クラシック 98~03 ヤマハ

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0663000 1セット(2枚) グランドマジェスティ250(04-)_5VG1/2/3_SG15J ZEAL250(91)_3YX1-2_3XY-000101~ SRV250/S(92-93)_4DN1-4_4DN-000101~ ルネッサ250(96-97)_4DN5-6_4DN-~ マジェスティ400(逆輸入車)(04)_5RU1_ SR400(01-06)_3HTC/D/E/F/G/H/J/K/L/M_RH01J SR400(07)_3HTP_RH01J SR400(08)_3HTS_RH01J SR400(10)_3HTR_RH03J SR400(12-15)_3HTU/V/W_RH03J SR400(16)_3HTX_RH03J ディバ-ジョン400(91/93-)_4BP1/2_4BP-000101~ XV400ビラ-ゴ(94)_3JB7-8_2NT-063101~ ドラッグスター400(96-99)_4TR1/2/3/4/6/8_4TR ドラッグスター400(00-03)_5KP1/2/4/6/8_VH01J ドラッグスター400(04-08)_5KP B/C/E/H/K/L/M_VH01J ドラッグスター400(09)_35C2_VH02J ドラッグスター400(12)_35C4_VH02J ドラッグスター400(13)_35C6_VH02J ドラッグスター400(14-16)_35C8/35CA_VH02J ドラッグスター400C(98-99)_4TR5/7/9_4TR ドラッグスター400C(00-02)_5KP3/7/9_VH01J ドラッグスター400C(03-04)_5KPA_VH01J ドラッグスター400C(05-08)_5KP D/F/G/J/N/P_VH01J ドラッグスター400C(09)_35C1/35C3_VH02J ドラッグスター400C(12-15)_35C5_VH02J ドラッグスター400C(12-15)_35C7_VH02J ドラッグスター400C(16)_35C9_VH02J T-MAX(01-03)_5GJ1/4/5/8/9/C_SJ02J XV535ビラーゴ(96-) ディバ-ジョン600(93)_4HK1_4HK-000101~ XVS950A ミッドナイトスター(09)_26P1_ BOLT(14-15)_2CY1/2CY2_VN04J BOLT Rスペック(14-16)_2DX6/2DXN_VN04J BOLT Rスペック(15)_B336_VN04J BOLT Rスペック ABS(14-16)_2DX8/2DXP_VN04J BOLT Rスペック ABS(15)_B339_VN04J BOLT(14-16)_2CY1/2CY2/2CY3_VN04J BOLT(14)_1TP4_VN04J BOLT Cスペック(15)_2DXF_VN04J XVS1300CA ストライカー(11-)_1GP3/1GP6 / 1SJ3 / 27D3/27D6_ ロードスター1600(99-00)_5JA3/6_VP12J- YAMAHA ストリートセラミック

6. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0663020 1セット(2枚) XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロントに使用

7. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 5,390 税込5,929
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2391-A3 1セット [A3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

8. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 3,590 税込3,949
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL2391-S4 1セット [S4] ECONOMY ストリート シンタードパッド

9. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
6営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 856 1セット KM255 SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用 ヤマハ

10. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
3営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-255JL 1セット 3LP-25805-00 XV1600ロードスター 1999-2001年式:フロントに使用 YAMAHA/FZX250(91-92年式)F、YAMAHA/SRV250(92-93年式)F、YAMAHA/SRV250(96-97年式)F、YAMAHA/SRV250S(93年式)F、YAMAHA/YP250G(04-06年式)F、YAMAHA/SR400(01-17年式)F、YAMAHA/XJ400(91年式)F、YAMAHA/XJ400S(91年式)F、YAMAHA/XV400(93-94年式)F、YAMAHA/XVS400(96-17年式)F、YAMAHA/XVS400C(98-16年式)F、YAMAHA/XP500(01-03年式)F、YAMAHA/XP500C(03年式)F、YAMAHA/XV535(95-00年式)F、YAMAHA/XV535S(95-97年式)F、YAMAHA/XJ600(91-97年式)F、YAMAHA/XJ600N(95-97年式)F、YAMAHA/XJ600S(92-97年式)F、YAMAHA/XVS650(97-03年式)F、YAMAHA/XVS650(04-15年式)F、YAMAHA/XVS650A(98-03年式)F、YAMAHA/XVS650A(04-10年式)F、YAMAHA/XVS650AT(03-10年式)F、YAMAHA/XJ900S(95年式)F、YAMAHA/XVS950(09-15年式)F、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)F、YAMAHA/XVS950C(15-17年式)F、YAMAHA/XVS950CR(15年式)F、YAMAHA/XVS950CT(09-17年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-16年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-15年式)F、YAMAHA/XVS1300C(13-15年式)F、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)F、YAMAHA/XVS1300CTF(13年式)F、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)F、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)F、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)F、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)F、YAMAHA/XVZ1300TF(99-01年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)F、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)F、YAMAHA/XV1600AL(00年式)F、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)F、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)F、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)F、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)F

11. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-255 1セット 3LP-25805-00 YAMAHA/FZX250(91-92年式)F、YAMAHA/SRV250(92-93年式) YAMAHA/FZX250(91-92年式)F、YAMAHA/SRV250(92-93年式)F、YAMAHA/SRV250(96-97年式)F、YAMAHA/SRV250S(93年式)F、YAMAHA/YP250G(04-06年式)F、YAMAHA/SR400(01-17年式)F、YAMAHA/XJ400(91年式)F、YAMAHA/XJ400S(91年式)F、YAMAHA/XV400(93-94年式)F、YAMAHA/XVS400(96-17年式)F、YAMAHA/XVS400C(98-16年式)F、YAMAHA/XP500(01-03年式)F、YAMAHA/XP500C(03年式)F、YAMAHA/XV535(95-00年式)F、YAMAHA/XV535S(95-97年式)F、YAMAHA/XJ600(91-97年式)F、YAMAHA/XJ600N(95-97年式)F、YAMAHA/XJ600S(92-97年式)F、YAMAHA/XVS650(97-03年式)F、YAMAHA/XVS650(04-15年式)F、YAMAHA/XVS650A(98-03年式)F、YAMAHA/XVS650A(04-10年式)F、YAMAHA/XVS650AT(03-10年式)F、YAMAHA/XJ900S(95年式)F、YAMAHA/XVS950(09-15年式)F、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)F、YAMAHA/XVS950C(15-17年式)F、YAMAHA/XVS950CR(15年式)F、YAMAHA/XVS950CT(09-17年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-16年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)F、YAMAHA/XVS950CU(13-15年式)F、YAMAHA/XVS1300C(13-15年式)F、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)F、YAMAHA/XVS1300CTF(13年式)F、YAMAHA/XVZ1300CT(05-09年式)F、YAMAHA/XVZ1300CTM(06-07年式)F、YAMAHA/XVZ1300CTS(08-15年式)F、YAMAHA/XVZ1300TF(99-09年式)F、YAMAHA/XVZ1300TF(99-01年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFM(04-07年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(02-03年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(08-15年式)F、YAMAHA/XVZ1300TFS(00年式)F、YAMAHA/XV1600A(99-04年式)F、YAMAHA/XV1600AL(00年式)F、YAMAHA/XV1600ALE(03年式)F、YAMAHA/XV1600AS(01-03年式)F、YAMAHA/XV1600AT(99-03年式)F、YAMAHA/XV1600ATLE(03年式)F

12. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1個
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
942MA-X 1個 ヤマハ グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他 グランドマジェスティ '04-'06,SR400 '01-'21,ドラックスター/クラシック '96-'17,TMAX '01-'03,ボルト/-C/-R '13-'19他

13. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別)    
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
856MA-X 1セット ヤマハ SR400'01・'02、T-MAX'01・'02、ドラッグスター'96~'99 ドラッグスター400 1996-1999年式:フロントに使用

14. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB781P 1セット YAMAHA/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

15. レッド パッド (F)ロード/Dスター400 79816 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)ロード/Dスター400 79816 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79816。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79816 1個

戻る ページ 1 次へ