ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2013-13年式 ブレーキパッド

南アフリカ仕様 FI ■STD ABS

ヤマハ FJR1300A [1300cc] 2013-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RP23 原動機型式 5JW1 並列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 1,298
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,230
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,455
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 289
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.80 L
フィルタ
交換時
4.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2013 ~ 2013 STD ABS
モデルチェンジ
TCS(トラクションコントロールシステム)、D-MODE(ドライブモード)、多機能ハンドルスイッチ、など。
フロント周り(カウル形状)全面変更(スクリーン形状、ステー類)、オートクルーズ。
Fフォーク内部構造変更。新銘柄のラジアルタイヤ。
2眼ヘッドライト、ライト下部片側3個のLED。FフラッシャーにLED採用(アンダーカウル埋込)。新形状テールライトレンズ、など。
カラー設定
・ダークグレーメタリックN
・ベリーダークオレンジメタリック1
・イエローイッシュグレーメタリック5

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-009SN 1セット(2枚) 43082-S002 AN250U V/W/Y 97~00(F) スズキ

2. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,798 税込4,178
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97156 1個 シンタードパッド FJR1300/A/AS(06~16)、スカイウェイブ400 ※CK41A(98~00)、スカイウェイブ400 ※CK42A/CK43A(01~06)、スカイウェイブ400SS ※CK43A(06)、スカイウェイブ400タイプS ※CK43A(04~06)、スカイウェイブ400リミテッド ※CK41A(00)、スカイウェイブ400リミテッド ※CK42A/CK43A(01~06)、スカイウェイブ250 ※CJ41A(98~00)、スカイウェイブ250 ※CJ42A/CJ43A(01~06)、スカイウェイブ250SS ※CJ43A(05~06)、スカイウェイブ250 ※CJ42A(AN250SK2)(02)、スカイウェイブ250タイプS ※CJ43A(03~06)、EPSILON250(04~06) 68267

3. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97144 1個 シンタードパッド XV1900CU(10~17)、V-MAX(09~17)、XV1700ロードスターウォ-リア(03)、FJR1300/A(01~05)、FJR1300/A/AS(06~16)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XT1200Z SUPER TENERE(10~13)、XT1200Z/ZE(15)、BOLT/C-spec(14~16)、BOLT(ABS)(14~16)、BOLT C-spec(ABS)(15~16)、BOLT R(14~16)、BOLT R(A)(14~16)、XVS950A(09~15)、TDM900/A(02~10) 68277

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79834 1セット(2枚) セミメタルパッド スカイウェイブ400/250(F) スズキ

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 3,898 税込4,288
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0769030 1セット(2枚) FJR1300 2001-2002年式:リアに使用

6. CLブレーキパッド シンタードメタル CARBON LORRAINE

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
出荷目安:7日
CARBON LORRAINE CLブレーキパッド シンタードメタル 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 仕様 種類
CL1084-RX 1セット [RX3+] STANDARD ストリート シンタードパッド

7. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.36(72)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
777-0740020 1セット(2枚) スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要)

8. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-353 1セット 1CR-W0045-00 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

9. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-269/2JL 1セット PD7-25806-00 FJR1300 2001-2002年式:リアに使用 YAMAHA/TDM900(02-15年式)R、YAMAHA/TDM900A(05-13年式)R、YAMAHA/TDM900X(08年式)R、YAMAHA/XVS950(09-15年式)R、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)R、YAMAHA/XVS950C(15-17年式)R、YAMAHA/XVS950CR(15年式)R、YAMAHA/XVS950CT(09-17年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-16年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-15年式)R、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)R、YAMAHA/XT1200ZE(14-16年式)R、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)R、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)R、YAMAHA/FJR1300(01-05年式)R、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)R、YAMAHA/FJR1300A(03-05年式)R、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)R、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)R、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)R、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)R、YAMAHA/FJR1300E(14年式)R、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300A(07-14年式)R、YAMAHA/XVS1300A(15年式)R、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300C(11-12年式)R、YAMAHA/XVS1300C(13-15年式)R、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)R、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)R、YAMAHA/XVS1300CT(07-10年式)R、YAMAHA/XVS1300CTF(13年式)R、YAMAHA/XVS1300CTF(14-15年式)R、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)R、YAMAHA/XV1500PC(05年式)R、YAMAHA/VMX17(16-17年式)R、YAMAHA/VMX1700(09-15年式)R、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)R、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)R、YAMAHA/XV1700PCR(04-05年式)R、YAMAHA/XV1700Y(09-10年式)R、YAMAHA/XV1900(07-16年式)R、YAMAHA/XV1900(12-14年式)R、YAMAHA/XV1900A(06-16年式)R、YAMAHA/XV1900C(08-16年式)R、YAMAHA/XV1900C(17年式)R、YAMAHA/XV1900C(15-16年式)R、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)R、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)R、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900CU(08-16年式)R、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)R、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900SX(08年式)R、YAMAHA/XV1900V(06年式)R、YAMAHA/XV1900W(07年式)R、HYOSUNG/GV650(04-05年式)R

10. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー
A61-023YN 1セット(2枚) FJR13005JW1/3/4/6(R) ヤマハ

11. Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPAN

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
3営業日後以内
RK JAPAN Mega Alloy X PAD シンタード 1セット
レビュー: 4.72(80)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種
871MA-X 1セット スズキ スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要)

12. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-269/2 1セット PD7-25806-00 YAMAHA/TDM900(02-15年式)R、YAMAHA/TDM900A(05-13年式)R YAMAHA/TDM900(02-15年式)R、YAMAHA/TDM900A(05-13年式)R、YAMAHA/TDM900X(08年式)R、YAMAHA/XVS950(09-15年式)R、YAMAHA/XVS950A(09-15年式)R、YAMAHA/XVS950C(15-17年式)R、YAMAHA/XVS950CR(15年式)R、YAMAHA/XVS950CT(09-17年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-16年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-14年式)R、YAMAHA/XVS950CU(13-15年式)R、YAMAHA/XT1200Z(10-16年式)R、YAMAHA/XT1200ZE(14-16年式)R、YAMAHA/XTZ1200(12-17年式)R、YAMAHA/XTZ1200E(15-17年式)R、YAMAHA/FJR1300(01-05年式)R、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)R、YAMAHA/FJR1300A(03-05年式)R、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)R、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)R、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)R、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)R、YAMAHA/FJR1300E(14年式)R、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300A(07-14年式)R、YAMAHA/XVS1300A(15年式)R、YAMAHA/XVS1300BG(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300C(11-12年式)R、YAMAHA/XVS1300C(13-15年式)R、YAMAHA/XVS1300C(15-17年式)R、YAMAHA/XVS1300CA(11-15年式)R、YAMAHA/XVS1300CT(11-17年式)R、YAMAHA/XVS1300CT(07-10年式)R、YAMAHA/XVS1300CTF(13年式)R、YAMAHA/XVS1300CTF(14-15年式)R、YAMAHA/XVS1300CU(14-15年式)R、YAMAHA/XV1500PC(05年式)R、YAMAHA/VMX17(16-17年式)R、YAMAHA/VMX1700(09-15年式)R、YAMAHA/XV1700PC(02-09年式)R、YAMAHA/XV1700PCM(06-09年式)R、YAMAHA/XV1700PCR(04-05年式)R、YAMAHA/XV1700Y(09-10年式)R、YAMAHA/XV1900(07-16年式)R、YAMAHA/XV1900(12-14年式)R、YAMAHA/XV1900A(06-16年式)R、YAMAHA/XV1900C(08-16年式)R、YAMAHA/XV1900C(17年式)R、YAMAHA/XV1900C(15-16年式)R、YAMAHA/XV1900CS(14-16年式)R、YAMAHA/XV1900CT(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900CTM(06-08年式)R、YAMAHA/XV1900CTS(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900CU(08-16年式)R、YAMAHA/XV1900M(06-08年式)R、YAMAHA/XV1900S(06-14年式)R、YAMAHA/XV1900SX(08年式)R、YAMAHA/XV1900V(06年式)R、YAMAHA/XV1900W(07年式)R、HYOSUNG/GV650(04-05年式)R

13. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 871 1セット KM353 スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要) スズキ

14. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 890 1セット KM269 T-MAX'01~'03(R)、FDR1300'81~'05(R)、TDM900'02(R)、XV17ロードスター'02~'06(R) T-MAX 2001-2002年式:リアに使用 ヤマハ

15. ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパーPAD 1個
レビュー: 4.55(11)

【特長】全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種
78144 1個 スカイウェイブ(98-06)

16. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.62(8)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-353JL 1セット 1CR-W0045-00 エプシロン250 2002-2003年式:フロントに使用 SUZUKI/AN250(03-06年式)F、SUZUKI/AN250(98-00年式)F、SUZUKI/AN250(01-02年式)F、SUZUKI/AN250S(03-06年式)F、SUZUKI/AN250SS(05-06年式)F、SUZUKI/AN250U(98-00年式)F、SUZUKI/AN250Z(03-06年式)F、SUZUKI/AN250Z(00年式)F、SUZUKI/AN250Z(01-02年式)F、SUZUKI/AN400(99年式)F、SUZUKI/AN400(00-06年式)F、SUZUKI/AN400S(04-06年式)F、SUZUKI/AN400SS(06年式)F、SUZUKI/AN400Z(00年式)F、SUZUKI/AN400Z(01-06年式)F、YAMAHA/FJR1300(14-15年式)F、YAMAHA/FJR1300A(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(06-07年式)F、YAMAHA/FJR1300AE(08-09年式)F、YAMAHA/FJR1300AS(06-16年式)F、YAMAHA/FJR1300E(14年式)F、YAMAHA/FJR1300ES(15-17年式)F、KAWASAKI/SC250(02-03年式)F、KAWASAKI/SC250(04-06年式)F、DAELIM/B-Bone 125Fi(09-13年式)F、DAELIM/S1-125(06-10年式)F、DAELIM/SL125 Otello Fi(07-09年式)F、DAELIM/SQ125 S2(07-09年式)F、DAELIM/SV125 S3(11-15年式)F、SANYANG(SYM)/GT 500(04年式)F、TRIUMPH/Daytona(05-06年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-17年式)F、TRIUMPH/Trophy SE(13-15年式)F

17. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB2085EF 1セット Eco Friction 【ヤマハ】XV 1900 A Midnight Star ”13~”(F)、XV 1900 A cfd Midnight Star ”14~”(F)、FJR 1300/A ”06~14”(F)、FJR 1300 A / AS ABS ”06~10”(F)、FJR 1300 AE ABS ”15~”(F)、【スズキ】スカイウェーブ 400 〈CK41A〉 ”98~00”(F)、スカイウェーブ 400 / S / SS 〈CK42A/43A〉 ”01~06”(F)、スカイウェーブ Ⅰ / Ⅱ 〈CJ41A〉 ”98~00”(F)、スカイウェーブ 250 / S / SS 〈CJ42A/43A〉 ”01~06”(F)、スカイウェーブ 250 ”02~”(F)、スカイウェーブ 250 リミテッド ”03~06”(F)、【カワサキ】イプシロン 250 ”01~06”(F)

18. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2085P 1セット YAMAHA/SUZUKI/KAWASAKI/TRIUMPH/SYM/ ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

19. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB2156P 1セット YAMAHA/HYOSUNG ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

20. レッド パッド (F)スカイウェイブ40/25 79834 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド (F)スカイウェイブ40/25 79834 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79834。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79834 1個

戻る ページ 1 次へ