ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式 ブレーキパッド

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0015494 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SA16J 0015494 ~ スポーツバージョン。
リモコンJOGをベースに、ハイマウントストップランプ付きリアウイング、キャストホイール、リザーバータヌ付きリアサス装備。
別体型Rスポイラー、Fディスクブレーキ他。
2002 ~ 2002 SA16J 0015494 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-007YN 1セット(2枚) 5KN-W0045-00 CV50R/ZR6KN1.2.3.4.5ジョグクールスタイル 00(F) ヤマハ

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-267 1セット 5KN-W0045-00 YAMAHA/CV50(00-02年式)F、YAMAHA/CV50A(02年式)F、YAMAHA/CV50R(02年式)F、YAMAHA/CV50ZR(01-02年式)F YAMAHA/CV50(00-02年式)F、YAMAHA/CV50A(02年式)F、YAMAHA/CV50R(02年式)F、YAMAHA/CV50ZR(01-02年式)F

3. Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPAN

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
RK JAPAN Fine Alloy 55 PAD セミメタル 1セット
レビュー: 4.62(32)

【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 他社参考品番(VESRAH) 適合車種 主な適合車種 適合メーカー
FA5 874 1セット KM267 ジョグ(リモコン)'01・'02、ジョグクールスタイル'00~'02 JOG-ZR 2001-2002年式:フロントに使用 ヤマハ

4. ブレーキパッド(赤パッド) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブレーキパッド(赤パッド) 1セット(2枚)
レビュー: 4.73(161)

【特長】1984年から愛され続けるロングセラー。コントロール性・効き・ディスク攻撃性を追求したベストセラーモデル。対応温度域が広く全天候に対応。愛され続けることには理由があります。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 適合メーカー
79823 1セット(2枚) セミメタルパッド リモコンJOG ヤマハ

5. SBSブレーキパッド SBS

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
SBS SBSブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.38(74)

【特長】sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合車種 適合メーカー タイプ
777-0165000 1セット(2枚) JOG(01-02)_5KN 1/2/3/4/5/6_SA16J JOG-ZR(01-02)_5PT 1/2_SA16J YAMAHA ストリートセラミック

6. ノンフェードディスクパッド KITACO

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
2営業日後以内
KITACO ノンフェードディスクパッド 1セット(2個)
レビュー: 4.72(29)

【特長】ストリート用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 材質 タイプ 主な適合車種 適合メーカー
770-0078100 1セット(2個) ノンアスベスト材 PY-6 JOG 2001-2002年式:フロントに使用 ヤマハ

7. ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ゴールデンパッドχ 1個
レビュー: 4.67(60)

【特長】シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 種類 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
97143 1個 シンタードパッド リモコンJOG/C 5KN1-6(01~02)、リモコンJOG ZR 5PT1-2(01~02) 68272

8. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-267SJL 1セット 5KN-W0045-00 JOG-ZR 2001-2002年式:フロントに使用 ヤマハ

9. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別)    
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-267SN 1セット 5KN-W0045-00 ヤマハ ヤマハ

10. レッド パッド リモコンJOG 79823 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド リモコンJOG 79823 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79823。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79823 1個

戻る ページ 1 次へ