ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式 エアフィルタ

SA16J (CV50ZR)リモコン仕様

ヤマハ JOG-ZR [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0015494 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 SA16J 0015494 ~ スポーツバージョン。
リモコンJOGをベースに、ハイマウントストップランプ付きリアウイング、キャストホイール、リザーバータヌ付きリアサス装備。
別体型Rスポイラー、Fディスクブレーキ他。
2002 ~ 2002 SA16J 0015494 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. エアフィルター 5GD-14451-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 749 税込824
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) エアフィルター 5GD-14451-00 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB) 他社参考品番(キタコ)
5GD-14451-00 1個 CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4) YA-1007 341-0079000

2. 二輪車用エアフィルター NTB

販売価格(税別) 499 税込549
3営業日後以内
NTB 二輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.57(404)

【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 仕様
YA-1007 1枚 ヤマハ 5GD-14451-00/5SU-E4451-00 リモコンJOG 01 オイル塗布済

3. ターボフィルター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目フィルターと細目フィルターのコンビネーションにより吸入効率を高め、交換するだけでピークパワー・加速ともにアップ!

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 適合
97361 1個 JOGポシェ スペースイノベーション<5GD1-5>、リモコンJOG/ZR<5KN/5SU/5PT/5SW/SA16J>、JOG<5EM/SA12J>、JOGアプリオ<4JP9/A>

4. エアエレメント KITACO

販売価格(税別) 679 税込747
2営業日後以内
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合車種 純正品番
70-341-00790 1個 スーパージョグ-ZR:3YKB、ジョグアプリオ:4JP9/A、ジョグ-ZⅡ:5EM3/4、ジョグ/リモコンジョグ:5KN・5SU全車種、ジョグ-ZR/-ZⅡ(リモコンジョグ):5PT・5SW全車種、ビーノ:5AU9/A~N 5GD-14451-00

5. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
35236 1枚 (メインジェット)#70/H(リモコンJOG-ZR(04~07)、JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)、アプリオ(00)(4JP9)、Vino(99~03)(5AU9/A~N))、#68/H(リモコンJOG/ZR/C(01~03)、スーパーJOG ZR(00~07))、#72/H(JOG(00~)(5EM3))、#70(JOGポシェット(99~05)) 31105 リモコンJOG-ZR(04~07)
リモコンJOG/ZR/C(01~03)
スーパーJOG ZR(00~07)
JOG(00~)(5EM3)
JOGポシェット(99~05)
JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)
アプリオ(00)(4JP9)
Vino(99~03)(5AU9/A~N)
JOGアプリオ 1998-2001年式:メインジェット交換目安:♯5up

6. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0079000 1個 ヤマハ スーパーJOG-ZR 3YKB 5GD-14451-00 スーパーJOG-ZR 3YKB、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG-ZⅡ 5EM3/4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU全車種、JOG-ZR/-ZⅡ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、ビーノ 5AU9/A~N

戻る ページ 1 次へ