ヤマハ メイト80 [80cc] 1985-85年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製

V80 (V80ED)セル付  ■車両型式:1HF

ヤマハ メイト80 [80cc] 1985-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
V80 原動機型式 V80 2st単気筒 空冷
フレームNo V80 - 5200101 ~ 排気量 79
タイヤ
2.25 - 17 4PR WT 2.50 - 17 6PR WT
バッテリー 6N4-2A-2(縦置) 全長 1,840
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 420 リンク数 100 備考
全高 1,025
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 6V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 6v 10w 6v 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1985 V80 5200101 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 348 税込383
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1846)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BP6HS 1個 分離型 4511 20.8 98076-56719

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(827)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BPR6HIX 1個 分離 14 20.8 99000-69835-BP6

戻る ページ 1 次へ