ヤマハ RZ350RR [350cc] 1984-87年式 スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)製
29K 角型1灯 フルカウル ■車両型式:52Y
ヤマハ RZ350RR [350cc] 1984-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
1984 ~ 1987 | 29K 020101 ~ | 1984/4月 RZ350Rのフルカウル仕様 55ps、9000rpm。29Kと諸元に差はない。 角型1灯ヘッドライト、セパレートハンドル。 カラー設定 ・フレンチブルー ・シルキーホワイト ・ストーミーレッド |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥389
税込¥428

品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
BR8ES | 1個 | 分離型 | 5422 | 20.8 | 1極式プラグ |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648

NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
BR8EIX | 1個 | ネジ型 | 14 | 20.8 | 99000-69835-BR8 |
販売価格(税別)
¥379
税込¥417

品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 仕様 |
---|---|---|---|---|---|
BR8ES (1体型) | 1個 | 一体型 | 3961 | 20.8 | 1極式プラグ |
販売価格(税別)
¥1,498
税込¥1,648

NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ 2輪車用
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

品番 | 内容量 | 端子形状 | ねじ径(mm) | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
---|---|---|---|---|---|
BR8EIX | 1個 | ポンチカシメ型 | 14 | 20.8 | 99000-69835-BR8 |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | ストックNo. |
---|---|---|
BR8ES | 1個 | 3961 |
戻る ページ 1 次へ