ヤマハ RZ250R [250cc] 1986-87年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

29L 丸目1灯 ■車両型式:1XG

ヤマハ RZ250R [250cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1XG 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 100101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51H TL 110/80 - 18 58H TL
バッテリー GM4A-3B 全長 2,095
スプロケット
16 41 二次減速比 2.563
プラグ
BR9ES 本数 2
全幅 690
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,070
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 155
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,000 チョーク メーター スロットル 1,050
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1987 29L 100101 ~ 1986/7月 マイナーチェンジ
ノンカウル。
シートレール形状変更、タンク形状、容量(20L)変更
ホイールデザイン変更。テールランプレンズ三角おむすび形から四角形へ変更、ウィンカー丸型から卵型へ変更。サイドカバーをテールカウルまで続く一体形状に変更、など。
カラー設定
・ファラウェイブルー
・ニューヤマハブラック
・ホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR9ES 1個 分離型 5722 1極式プラグ 09482-00349

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 369 税込406
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR9ES 1個 一体型 3194 1極式プラグ 98079-59847

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR9EIX 1個 ネジ型 14 20.8 90793-20170

4. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR9EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 90793-20170

戻る ページ 1 次へ