ヤマハ XV1900CU レイダー [1900cc] 2015-17年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

カナダ仕様 FI

ヤマハ XV1900CU レイダー [1900cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 P622E V型2気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 1,854
タイヤ
120/70 - 21 62H TL 210/40 R 18 73H TL
バッテリー GT14B-4 全長 2,570
スプロケット
二次減速比 2.626
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 925
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,165
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 331
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
755
レベル
(mm)
117
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.100 L
フィルタ
交換時
4.900 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 フラッシャーランプをLEDに変更。フラッシャーボディーとレンズ形状変更、など。
カラー設定
・ダルレッドカクテルB
・ダークグレーメタリックN
2016 ~ 2016 カラー変更
・シルバーメタリック1
・ディープレッドメタリックK
2017 ~ 2017 カラー変更
・シルバーメタリック1
・ディープレッドメタリックK

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 409 税込450
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.81(47)

【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。ニューセラミックの絶縁体を使用しています。レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 熱価 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm)
DPR8EA-9 1個 ネジ型 8 12 19

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.65(62)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
DPR8EIX-9 1個 ネジ型 12 18 99000-69835-PR8

戻る ページ 1 次へ