ヤマハ RZ250R [250cc] 1983-83年式 電装品

29L 丸目1灯 ビキニカウル ■車両型式:29L

ヤマハ RZ250R [250cc] 1983-83年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
29L 原動機型式 29L 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 29L - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
90/90 - 18 51S TL 100/80 - 18 58S TL
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,095
スプロケット
16 40 二次減速比 2.560
プラグ
BR8ES 本数 2
全幅 710
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考 DID_110L
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 162
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯155
ケーブル長
クラッチ 1,045 チョーク メーター スロットル 1,150
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)800・(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1983 29L 000101 ~ 1983/2月 フルモデルチェンジ
RZ250(4L3)の後継 、車名後ろにRが付く。43ps。
エンジンは排気デバイスYPVS(YAMAHA Power Valve System)搭載。新モノクロサス、43ps。
Fダブルディスク化、Rドラム→ディスクへ。
Fビキニカウル(新幹線カウル)装備、20Lタンク、など。
カラー設定
・ニューヤマハブラック
・ホワイト
・ニューパールホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1833)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES 1個 分離型 5422 20.8 1極式プラグ

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1833)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BR8ES (1体型) 1個 一体型 3961 20.8 1極式プラグ

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

4. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 六角軸二面幅(mm) 呼び番号
067700-8890 1本 14 19 20.6 I16

5. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1833)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ストックNo.
BR8ES 1個 3961

戻る ページ 1 次へ