ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DID製

4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3

ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4L3 原動機型式 4L3 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4L3 - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,080
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4L3 000101 ~ 2stエンジン。ヤマハ独自モノクロスサ、軽量キャストホイール。
1982 ~ 1982 4L3 050101 ~ カラー変更(350ccと同色)

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
530NZ SDH-110FB 1本 530 110 スチール 15.875

2. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数
530NZ-102 1本 530 102

3. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
530NZ SDH-110ZB 1本 530 110 スチール かしめタイプ

4. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 リンク数 継手
530NZ SDH-102ZB 1本 102L スチール カシメタイプ

戻る ページ 1 次へ