ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式 ドライブチェーン・ドライブベルト DAYTONA(デイトナ)製

SE12J 国内モデル ■5UA STD・50th Anniversary Special Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SE12J 原動機型式 E343E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE12J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 1,855
スプロケット
二次減速比 3.333
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,110
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 112
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯105
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 2025 備考 スロットル:1645/1640
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 16w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
86
レベル
(mm)
77
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 SE12J ~ STD
2004/8月
シグナスXのスポーティバージョン。
空冷4サイクルSOHC4バルブ。
3段階調整式Rサス(レッドスプリング)、ブラック仕上Fフォークアウターチューブ、ブラック仕上前後アルミホイール、など。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2005 ~ 2005 SE12J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/8-9月(期間限定)
USインターカラー(YZR500のカラーとグラフィック)の象徴イエローの専用車体色、ホワイト&ブラックストロボパターン専用グラフィック、50周年記念エンブレム、CYGNUS‐X SR専用エンブレム(フロント)採用、など。
・ビビッドイエローソリッド2
2005 ~ 2005 SE12J ~ STD
2005/9月 一部仕様変更
マットチタン色メーターパネル周り、ハンドルスイッチカバー採用、レッド強制空冷ファン採用、など。
2006 ~ 2006 SE12J ~ STD
2006/4月
カラー変更
Fブレーキキャリパレッド塗装。
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX
2007 ~ 2007 SE12J ~ STD
2007/2月
カラー設定
・ビビッドレッドメタリック5(レッド)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,698 税込5,168
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
45830 1本 ヤマハ シグナスX125/SR(03~)(国内仕様5UA/28S) シグナスX125/SR(03~)(国内仕様5UA/28S) 73

戻る ページ 1 次へ