ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 1998-99年式 スプロケット関連

RN01 海外モデル ■4XV

ヤマハ YZF-R1 [1000cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RN01 原動機型式 N521E 並列4気筒 水冷
フレームNo RN01 - ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー GT12B-4(横置) 全長 2,035
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 695
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 177
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w
ガラス型式 S25
口金形状 BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
482
レベル
(mm)
74
種類 01
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 RN01 ~ 150ps。負圧式キャブ。
1軸EXUP(可変排気システム)。
ホイールトラベル(前135mm、後130mm)当時平均値120mm。
倒立Fフォーク、φ41mmインナーチューブ採用。
ヤマハ初のサイドカムチェーン方式。
サイドマフラー型。
1999 ~ 1999 RN01 ~ カラー変更

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. スプロケット NTB

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-014F 1個 ヤマハ YZF-R1(逆輸入車)/'98~'03、FZS1000(逆輸入車)/'01~'05 4XV-17460-00 530-16T

2. スプロケット NTB

販売価格(税別) 5,990 税込6,589
3営業日後以内
NTB スプロケット 1個
レビュー: 4.46(175)

【特長】抜群の信頼性と耐久性。純正と同等の規格で製造

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 メーカー 主な使用車種 パーツNo. サイズ
SPY-024R 1個 ヤマハ YZF-R1(逆輸入車)/'98~'03 4XV-25443-20、4XV-25443-21 530-43T

3. スプロケット Y-4 ISA

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
出荷目安:32日
ISA スプロケット Y-4 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ タイプ 主な適合車種
43T 1枚 43T 530 リア FZ6(2004~2009)、FZ6 Fazer/S2(2004~2009)、YZF-R6(2003~)530コンバート、YZF-R6/S(2006~2009)530コンバート、FZS1000 Fazer(2001~2005)、FZ1 Fazer(2006~2007)、YZF-R1(1998~2008)、YZF-R1SP(2006)、XJR1300(2004~2010)、MT-01(2005~)、GSX-R1000(2009~)、GPZ500R(1988~)、GPX500R(1988~)、GPZ600R(

4. リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 8,098 税込8,908
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット スチール 1枚
レビュー: 4.86(14)

【特長】高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 。国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 適合車種
JY-110-43 1枚 43 530 FZ6-N(2004-2006)YZF-R7(1999-2001)FZ1 FAZER(2006-2014)YZF-R1(1998-20014)XJR1300C(2015-2017)MT-01(2005-2009)GSX-R1000(2009-2016)GPZ600R(1985-1988)

5. XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6204) X.A.M

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
6営業日後以内
X.A.M XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6204) 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。耐摩耗性能、高精度、ローフリクション性能を兼ね備えた逸品です。装着すると外から見えなくなる部分ですが、細部に渡り職人技が伺える製品です。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
C6204-16 1個 530 16 XJR1300/YZF-R1(ALL)RZV500

6. XAM PREMIUM スプロケット(A6207) X.A.M

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
6営業日後以内
X.A.M XAM PREMIUM スプロケット(A6207) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。「硬質(ハード)アルマイト」+「二硫化モリブデン(浸透処理)」+「テフロン加工」。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%~150%の向上を記録。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 サイズ 主な適合車種
A6207X43 1個 43 530 SUZUKI: GSX-R1000(09-)YAMAHA: YZF-R1(98-)XJR1300(03-)

7. フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
3営業日後以内
SUNSTAR(サンスター) フロントスプロケット 1個
レビュー: 4.58(116)

【特長】高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数 適合車種 チェーンサイズ
517-16 1個 16 RZV500R(1984)、 FZS1000/S/FAZER(2001-2005)、 YZF-R1/SP(1998-2014)、 FJ1100(1984-1986)、 FJ1200/A(1991-1997)、 FZ1/S/N/FAZER(2006-2014)、 XJR1200/SP/R(1994-1997)、 XJR1300(1998-2002)、 MT-01/S(2005-2009)、530コンバートXJR1200/SP/R(1994-1997) 530

8. XAM CLASSIC  スプロケット(A6207) X.A.M

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
X.A.M XAM CLASSIC スプロケット(A6207) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 歯数 主な適合車種
A6207-43 1個 530 43 SUZUKI: GSX-R1000(09-)/YAMAHA: YZF-R1(98-)/XJR1300(03-)

9. リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

販売価格(税別)    
SUNSTAR(サンスター) リアスプロケット アルミ 1個
レビュー: 4.70(64)

【特長】超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 歯数
RY-110-43 1個 43丁

10. スプロケット ドライブ 4XV-17460-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) スプロケット ドライブ 4XV-17460-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 サイズ 主な適合車輌型式(ヤマハ) 他社参考品番(NTB)
4XV-17460-00 1個 530/16T YZF-R1(4XV7_4XV8) SPY-014F

戻る ページ 1 次へ