ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 タンク・タンク関連 DAYTONA(デイトナ)製

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. BSAレプリカ アルミタンク SR400/500 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 129,800 税込142,780
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) BSAレプリカ アルミタンク SR400/500 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】多くの車種ジャンルのカスタムを提案してきた、デイトナが、現在も多くのお客様に支持されながら継続している、SR外装カスタム。古くから、レプリカカスタムが歴史を築く、SRの伝統的なガソリンタンク関連パーツをラインナップしております。1950年代に活躍したBSAゴールドスターのクラブマンレーサータンクをレプリカ。タンクキャップはエノット風のキー付。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
66680 1個 SR400/500(80-08)78-79不可

2. ノートンタイプアルミガソリンタンク SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 139,800 税込153,780
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ノートンタイプアルミガソリンタンク SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノートンマンクスタイプのロングタンク。専用シート(廃番)との同時装着が必要。アルミ製バフ仕上げ。タンクキャップはエノット風のカギ付。タンク容量約18L(リザーブ約2.5L/66678のみ)。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 適合
66678 1個 ■SR400/500('80~'08)
※ '78~'79モデルは専用シートがフレームブリッジ部に接触するため取付不可。
※ SR400('10)FIは、タンク底板形状が変更されているため取付不可。
≪取付可能なシート≫
・ノートンタイプアルミタンク専用セミダブルシート(廃番)のみ。
・市販のロングタンク対応シートをご利用ください。
≪以下のシートは取付不可≫
・純正シート ・COZYシート(全商品) ・70'sサーフラインシート
・ ノートンタイプアルミタンク専用シート(廃番)以外のカスタムシート(全商品)

3. レザーニーグリップパッド DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,698 税込8,468
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レザーニーグリップパッド 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オシャレにガソリンタンクをカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。車種専用設計のパッドはダイヤステッチでクラシックデザインにマッチ。シートに使われるPVCレザーを使用することで、太陽光や風雨に晒されても色の変色や色移り無し。ウレタンを裏打ちすることで、冬でもタンクの冷たさを軽減しニーグリップを助けます。タンクを傷つけない強力両面テープで固定。【適合車種】SR400/500(78-21)【用途】適合車種:SR400/500(78-21)。レザーでオシャレにカスタマイズ、デザインと機能を兼ね備えたタンクパッド。シート用レザーを採用。対候性に優れ色の変色や色移り無し。レザーにウレタンを裏打ちして、ニーグリップ時の冬のタンクの冷たさを軽減。タンクを傷つけない強力両面テープ固定

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 適合車種
49194 1セット ブラック SR400/500(78-21)

4. スポーツスタータンクSR400/プライマーP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スポーツスタータンクSR400/プライマーP 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
29575 1個 SR400(3HT4-・92/8-07)/500(92/8-98)

5. ノートンタイプアルミガソリンタンク SR400 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ノートンタイプアルミガソリンタンク SR400 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノートンマンクスタイプのロングタンク。タンクキャップはエノット風のキー付。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 主な適合車種
66678 1個 SR500/400(80-08)78-79不可

戻る ページ 1 次へ