ヤマハ RZ50 [50cc] 1998-99年式 駆動系パーツ DID製

RA01J ■車両型式:5FC1

ヤマハ RZ50 [50cc] 1998-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
RA01J 原動機型式 A106E 2st単気筒
フレームNo RA01J - 000101 ~ 排気量 49
タイヤ
70/100 - 17 40P WT 80/90 - 17 44P WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,805
スプロケット
12 49 二次減速比 4.080
プラグ
BR8ES 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ 428 リンク数 110 備考
全高 970
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ 750 チョーク メーター スロットル 640
ブレーキ前 720 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
106
レベル
(mm)
175
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1999 RA01J 000101 ~ 1998/6月
ロングタンク
シングルシート&カウル

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 2,398 税込2,638
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.70(44)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ 付属品 ピッチ
428HD-110L スチール 1本 428HD クリップジョイント 1個 スチール 12.7

2. ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
DID ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) 1本
レビュー: 4.80(15)

【特長】剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手 付属品
428D-110L スチール 1本 428D 110L クリップジョイント クリップジョイント 1個

3. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
出荷目安:8日
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 ピッチ(mm)
428NZ SDH-110RB G&B 1本 428 110 (外プレート)ゴールド/(内プレート)スチール 12.7

4. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
出荷目安:7日
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110ZB 1本 428 110 ジョイント スチール

5. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110ZB S&S 1本 428 110 ジョイント シルバー

6. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110ZB G&G 1本 428 110 ジョイント ゴールド

7. ノンシールチェーン NZシリーズ DID

販売価格(税別) 5,598 税込6,158
9営業日後以内
DID ノンシールチェーン NZシリーズ 1本
レビュー: 4.76(37)

【特長】ピンにSUPER DH加工を施す事により耐摩耗性能を飛躍的に向上させ、ノンシールチェーンの領域を超えた抜群の耐久性を持つチェーンです。シールチェーンを使用しない旧車等に適しています。新しくラインアップに追加された428NZは従来の428DSに比べ破断強度15%UP、ピンにSUPER DH加工する事で耐摩耗性能約1.8倍向上させた、ミニモトクロス用に最適なチェーンです。428・520・525・530の各サイズに対応、チェーンラインの狭い旧車にも最適です。強化プレートとSDHピン加工により優れた性能を持つノンシールチェーンの最高峰です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 継手
428NZ SDH-110ZB G&B 1本 428 110 ゴールド/ブラック かしめタイプ

8. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110FB 1本 428 110 ジョイント スチール

9. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110FB G&G 1本 428 110 ジョイント ゴールド

10. シールチェーン VXシリーズ DID

販売価格(税別) 9,998 税込10,998
9営業日後以内
DID シールチェーン VXシリーズ 1本
レビュー: 4.68(99)

【特長】D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 付属品
428VX-110FB S&S 1本 428 110 ジョイント シルバー

戻る ページ 1 次へ