ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式 駆動系パーツ

4HC (YP250) ■車両型式:4HC1/2/3/4/5 Rドラム

ヤマハ マジェスティ [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4HC 原動機型式 4HC 4st単気筒 水冷
フレームNo 4HC - 000101 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 12 64J TL 130/70 - 12 59J TL
バッテリー GT7B-4 全長 2,110
スプロケット
二次減速比
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,330
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 158
メインジェット
形状 P 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2225 備考 クラッチ:- チョーク:- スロットル:1630/1620 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
142
レベル
(mm)
80
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1996 4HC ~
1997 ~ 1997 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1998 ~ 1998 4HC ~
1995 ~ 1995 4HC 000101 ~ リヤドラムブレーキ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. V-ベルト 5CG-17641-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
0営業日後以内
YAMAHA(ヤマハ) V-ベルト 5CG-17641-00 1個
レビュー: 5.00(3)

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 主な適合車輌型式(ヤマハ) 主な適合車種 他社参考品番(キタコ)
5CG-17641-00 1個 YP250C(5SJN) マジェスティ 1995-1998年式:4HC5に適合 465-0747010

2. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,998 税込5,498
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。パワーアップしたスクーターにも対応できる強化タイプのVベルト。側面と回転方向にベストの耐久性を確保。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
31885 1本 ヤマハ MAJESTY250(4HC~5SJ※4D9は不可) MAJESTY250(4HC~5SJ※4D9は不可) 73

3. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー パーツNo. 適合 主な適合車種
465-0747010 1本 ヤマハ 5CG-17641-00 マジェスティ250/-SV 4HC5/5CG全車種、マジェスティ250/-C 5GM/5SJ全車種 マジェスティ250/-SV 4HC5/5CG全車種

4. V-ベルト 5CG-17641-00 YAMAHA(ヤマハ)

販売価格(税別)    
YAMAHA(ヤマハ) V-ベルト 5CG-17641-00 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】◎YAMAHA純正Vベルト■純正Vベルトは、ベルト荷重に合わせ張力を変化させ、十分な寿命を確保できるようテストを繰り返し、ベルトの材質、長さ、幅を専用設計しており高い耐久性・長寿命を実現しました。底部に歯車の付いたローエッジベルトは、小さなプーリでの屈曲性が良く、耐熱性も優れています。■強度に保障の無い非純正Vベルトの場合、走行中にベルトが切れるなど思わぬ事故の原因となります。純正Vベルトは、各部の特性に合わせ専用設計されており、強度や耐久性ともに信頼の高いものです。わずか数度の違いでもベルトの仕様を

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(VESRAH) 他社参考品番(キタコ)
5CG-17641-00 1個 4HC-17641-00 マジェスティ 1995-1998年式:4HC5に適合 AN-2018 465-0747010

戻る ページ 1 次へ