ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式 駆動系パーツ

3YK (YG50Z)

ヤマハ JOG スーパーJOG-Z [50cc] 1993-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3YK 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3YK - 5096101 ~ 6342000 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,625
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 70
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,455
ブレーキ前 850 ブレーキ後 1670 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 3YK 5096101 ~ 5337000 イエローヘッドライト、ブレンボ製キャリパー採用。
7PSエンジン、別体型Rスポイラー、ハイマウントストップランプ、Fラック、Fディスクブレーキ、サイドエアダクト、メッキサイレンサーカバー。
1994 ~ 1994 3YK 6221101 ~ 6342000 クリップエンドプラグ、スライドキーキャップ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ケブラードライブベルト KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
KITACO ケブラードライブベルト 1本
レビュー: 4.66(35)

【特長】クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 純正品番 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
465-0082330 1本 ヤマハ JOG 3KJ5/7/B~H、JOG-Z 3RY3、スーパーJOG-ZR 3YK4/6~9/A、JOG/ZⅡ 5EM全車種、JOG/C 5BM全車種、JOGポシェ 5GD1/2/5、JOGアプリオ 4JP5/7~9/AJOGアプリオTYPE-Ⅱ4LV2~4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU 全車種、JOG-ZR/ZⅡ(リモコンJOG) 5PT・5SW 全車種、BJ 5XN全車種、ビーノ 5AU全車種、AXIS 3VP1~4/7~9/A~C、JOG90 3WF全車種、AXIS90/プロフット 3VR全車種 4JP-17641-00、5SU-E7641-00、5SU-E7641-01、3VP-17641-00 73

2. 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) 強化Vベルト 1本
レビュー: 4.62(52)

【特長】スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 メーカー 適合車種 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
95425 1本 ヤマハ アクシス90(90~99)、JOGスポーツ90(90~97)(3WF1~5)、リモコンJOG/ZR(01~07)、スーパーJOG ZⅡ(04、06、07)、JOG ZⅡ(98)、JOG Z(90)、BASIC JOG(5XN1/2)、JOG(00)(5EM3)、JOGスペースイノベーション(99)(5EM2)、JOG-C(98)、メットインJOG(97~)(3KJ5/7/9/A~H)、JOGアプリオ(96~00)(4JP5/7/8)、JOGアプリオⅡ(95~96)、JOGポシェ(92~99)、AXIS50プロフット/BOX(92)(3VP5/6)、Vino(97~03)(5AU/SA10J) スーパーJOG ZⅡ(04、06、07) 73

戻る ページ 1 次へ