ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-25年式 その他ハンドル廻り DAYTONA(デイトナ)製

RH25J 国内モデル FI ABS ■STD

ヤマハ YZF-R3 [320cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RH25J 原動機型式 H408E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo RH25J - ~ 排気量 320
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 140/70 R 17 66H TL
バッテリー GTZ8V(傾斜置) 全長 2,090
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 RH25J ~ 2025/4月 モデルチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。
アシスト&スリッパークラッチ採用。
Type-AのUSBソケット装備。
シート幅・サイドカバースリム化、足付き性を向上。
ボディデザイン変更、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。
プロジェクタータイプヘッド。
クラッチレバー5mmハンドル側へ。
カラー変更
・マットイエローイッシュホワイトパール1
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック8

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. バーホルダーレッドYZF-R25(19) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バーホルダーレッドYZF-R25(19) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 有効長(mm) パイプ径(Φmm)
17860 1個 スチール製艶消し黒塗装仕上げ バー:155 22.2

2. バーホルダーブルーYZF-R25(19) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バーホルダーブルーYZF-R25(19) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 材質/仕上 有効長(mm) パイプ径(Φmm)
17859 1個 スチール製艶消し黒塗装仕上げ バー:155 22.2

3. バイク用 マルチバーホルダー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 マルチバーホルダー 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取付可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8のアッシュシルバーを付属。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 適合
16797 1セット GSX-R1000(17)
GSX-R1000R(18)
アッシュシルバー

戻る ページ 1 次へ