ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 メーター・スロットルケーブル・ハーネス類 ALCANhands製

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

32件中 1件~32件

並び替え:

1. スロットルワイヤー JB339 ALCANhands

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB339 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB339A-S 1本

2. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB339A00 1本 ヤマハ ブラックアウター SR400 -87Y バーネットアクセルワイヤー用 915

3. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM309A00 1本 ヤマハ メッシュアウター SR400 01Y- ディスクブレーキ車 A970/B975

4. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB309A00 1本 ヤマハ ブラックアウター SR400 01Y- ディスクブレーキ車 A970/B975

5. スロットルワイヤー JB309 ALCANhands

販売価格(税別) 4,398 税込4,838
2営業日後以内
ALCANhands スロットルワイヤー JB309 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量
JB309A-S 1本

6. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 1,898 税込2,088
2営業日後以内
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JB307D00 1本 ヤマハ ブラックアウター SR400/500 665

7. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
2営業日後以内
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。仕上がりのクオリティーは手にした者だけが感じ取れるワイヤー。プロテクトチューブの品質は他にない透明感を生み出しました。性能・強度はもちろんのこと、カスタムパーツ必須アイテム。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー 種類 主な適合車種 ノーマルアウター長(mm)
JM307D00 1本 ヤマハ メッシュアウター SR400/500 665

8. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307D20 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 200mmロング

9. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307D20 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 200mmロング

10. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307D10 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 100mmロング

11. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB309A20 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 *ディスクブレーキ車

12. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N309SM 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) MAJESTY250/SV [5CG:マジェスティ] (95-99(4HC/5CG) XVS250 DRAGSTAR[ドラッグスター](-07(VG02J)/08-(VG05J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

13. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM309A10 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 /ディスクブレーキ車

14. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM309A20 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 /ディスクブレーキ車

15. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: 3.60(5)

【特長】「強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
JB309A10 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J)) ブラックアウター

16. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307D-S5 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 50mmショート

17. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB339A30 1本 SR500(-87) SR400(-87) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.915 *バーネット車専用

18. タコメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands タコメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
NB307TM 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-01(1JR)/87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

19. タコメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands タコメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
N307TM 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

20. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307D-S 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 100mmショート

21. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB339A20 1本 SR500(-87) SR400(-87) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 200mm ロング スロットル:A.915 *バーネット車専用

22. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JM307D-S 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 100mmショート

23. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB339A-S5 1本 SR500(-87) SR400(-87) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ショート スロットル:A.915 *バーネット車専用

24. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JM309A-S10 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] メッシュアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ショート スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 /ディスクブレーキ車

25. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB309A30 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 300mm ロング スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 *ディスクブレーキ車

26. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB309A15 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 150mm ロング スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 *ディスクブレーキ車

27. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB339A10 1本 SR500(-87) SR400(-87) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 100mm ロング スロットル:A.915 *バーネット車専用

28. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307D15 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 150mmロング

29. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー ノーマルアウター長(mm) 仕様
JB307D30 1本 SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR) SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 *(SR400・01-) スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665*(SR400/500・88-00) スロットル:A.970/B.930 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 *(SR400/500・-87) スロットル:A.915/B.895 クラッチ:970 ブレーキ:1075 デコンプ:665 300mmロング

30. デコンプワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands デコンプワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合
JB307D10 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J)/-87(2H6/1JR)) SR500(88-00(1JR)/-87(2H6/1JR)) ブラックアウター

31. スピードメーターケーブル ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スピードメーターケーブル 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スピード(タコ)メーターは、ドライブスプロケットの回転を『メーターケーブル』で物理的な伝達をすることによって機能しています。一般的にケーブル(ワイヤー)と言うと牽引用ケーブル(ワイヤー)として知られていますが、メーターケーブルは動力伝達用回転ケーブル(ワイヤー)となります。回転軸を用いてトルク伝達を直接行う部品となりますので、消耗磨耗の激しい箇所となります。よって定期的なメンテナンスや交換部品として必需品となります。ALCANhands(アルキャンハンズ)のメーターケーブルは、スピードメーターケーブルとタコメーターケーブルをご用意致しました。磨耗係数を最大限に抑えるため、抵抗の少ないインナー部品を独自調達で採用。いかなる取り廻しに対してもスムーズな回転が正確な計測及び、長期使用を保持しています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー
NB309SM 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) MAJESTY250/SV [5CG:マジェスティ] (95-99(4HC/5CG) XVS250 DRAGSTAR[ドラッグスター](-07(VG02J)/08-(VG05J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線

32. スロットルワイヤー ALCANhands

販売価格(税別)    
ALCANhands スロットルワイヤー 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ステンレスインナーワイヤー部は、高密度 7×7 ステンレス鋼線を7本複よりにすることにより、引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を軽減し軽やかなレバータッチを実現しております。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 適合 アウター/インナー 仕様 ノーマルアウター長(mm)
JB309A-S5 1本 SR400(01-(RH01J/RH03J) [アウター] ブラックアウター:[インナーワイヤー] ステンレス鋼線 50mm ショート スロットル:A.970/B.975 クラッチ:970 デコンプ:665 *ディスクブレーキ車

戻る ページ 1 次へ