ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 カスタムパーツ(ボディ) GALESPEED(ゲイルスピード)製

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
6営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ サイズ 仕様
WCH34BK-M 1個 ブラック ミラーホルダー(クランプ) スタンダードサイズ(ラウンドタイプ) レバーレシオ 32/34mm

2. ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
出荷目安:7日
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT クランプ ミラーホルダー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード オリジナルのワイヤークラッチホルダーキット。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、それぞれのライダーが求める絶妙なタッチを実現。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、ガタつきがなく指先の力が逃げない高剛性と軽量化を両立させています。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 仕様 サイズ タイプ
WCH34BK-MS 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm ブラック ショートサイズ(ラウンドタイプ) ミラーホルダー(クランプ)

3. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラーホルダー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000104 1個 ブラック レバーレシオ 32/34mm

4. ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー BLK GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT ミラー BLK 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000108 1個 ブラック 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

5. ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000109 1個 【ショートレバー仕様】レバーレシオ 32/34mm

6. ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) ワイヤークラッチホルダーKIT STD ブラウン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ゲイルスピード製ワイヤークラッチホルダー。レバー比やレバー位置の調整など、ゲイルスピードならではの機能を搭載し、ライダー個々に合うタッチを可能としています。また、マスターシリンダー同様にアルミ鍛造材を使用し、軽量化と高剛性を実現しました。可倒式レバー。転倒時にレバー先端が可倒する設計。本体への衝撃を軽減します。レバー街道調整機構。ダイヤル操作のみで、レバー開度を15段階に調整可能。ワイヤー調整ダイヤル。グローブをしたままでも簡単に遊び調整可能。レシオアジャスター。レバー比が調整できる、32mmと34mmの2種類のタイコホルダーを装備。機械式スイッチ。純正と同じ規格品を採用。スーパースポーツ系は端子の差替えのみで装着可能。クランプ。ボルト1本で脱着できるクイックリリースマウント採用。ハンドルの仕様に応じて2タイプから選択可能。ピボット部。ベアリング内蔵。スムースな操作性を実現

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 タイプ
29000105 1個 レバーレシオ 32/34mm

戻る ページ 1 次へ