ヤマハ TRACER900 GT ABS [900cc] 2019-20年式 カスタムパーツ(ボディ) HYPERPRO(ハイパープロ)製

RN51J [845cc] MTT850D FI ABS ■STD

ヤマハ TRACER900 GT ABS [900cc] 2019-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-RN51J 原動機型式 N711E 直列3気筒 水冷
フレームNo RN51J - ~ 排気量 845
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,160
スプロケット
16 45 二次減速比 2.812
プラグ
CPR9EA-9 本数 3
全幅 850
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,375
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2019 ~ 2019 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2018/6月
TRACER900 ABSの上級モデル。
水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。
STDをベースにフルアジャスタブルFフォーク、プリロード調整可能リモート操作機構採用Rサス、フルカラーTFT液晶マルチファンクションディスプレイ採用、クルーズコントロールシステム採用、グリップウォーマー搭載、など。
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ブルーイッシュグレーソリッド4
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1
2019 ~ 2019 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2019/3月
ゴールドのFフォークやレッドピンストライプのホイール採用。
カラー変更
・ブルーイッシュグレーソリッド4(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続)
2020 ~ 2020 RN51J ~ GT ABS(上級モデル)
2020/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22032460 1セット 【リアスプリング】コンスタントライジングレート、【フロントデータ】オイル番手#7.5/油面150mm TRACER900 GT(ABS) 19-20

2. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22032461 1セット 【リアスプリング】コンスタントライジングレート TRACER900 GT(ABS) 19-20

3. コンビKIT [22032460+22032461] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
4営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22032460+22032461] 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 仕様 主な適合車種
22032462 1セット 【スプリングタイプ】コンスタントライジングレート、【フロントデータ】コンスタントライジングレート(フロント・リア) TRACER900 GT 19-20

戻る ページ 1 次へ