ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(ボディ)
DG11J (XT250)■STD・20th Anniversary Special・タイプS
ヤマハ セロー250 [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2005 ~ 2005 | DG11J ~ | 20th Anniversary Special ヤマハマウンテントレール 2005/4月 ダルレッドメタリックD塗装のフュエルタンク採用。 ダークレッドアルマイトの専用アルミリム。専用のツートンカラーシート、メーター(HELLO/SEE YOUの文字表示する特別仕様、など。 カラー設定 ・ライトイエローイッシュグレーメタリック9(レッド×ホワイト) |
| 2005 ~ 2005 | DG11J ~ | STD 2005/4月 モデルチェンジ 排気量拡大225cc→250cc(249cc)へ。新エンジン。スタイル一新。 新フレーム、高性能軽量サスペンション採用、など。 カラー設定 ・パープリッシュホワイトソリッド1(ホワイト) ・ダークグレーメタリックE(ガンメタ) |
| 2006 ~ 2006 | DG11J ~ | STD 2006/3月 カラー変更 ・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/新色) ・ヤマハブラック(新色) |
| 2006 ~ 2006 | DG11J ~ | タイプS(上級モデル) 2006/3月 F/Rフェンダー、サイドカバーなど外装塗装仕上げ。 カラー設定 ・ブルーイッシュシルバー4(青×シルバー) |
| 2007 ~ 2007 | DG11J ~ | STD 2007/3月 グラフィック&カラー変更 ・パープリッシュホワイトソリッド1(白×緑/継続) ・ヤマハブラック継続) |
| 2007 ~ 2007 | DG11J ~ | タイプS(上級モデル) 2007/3月 カラー変更 ・イエローイッシュグレーメタリック9(バイオレット/新色) |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。23X-83912-00。 23X-83912-01。 23X-83912-02。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ8.5×15.0×0.3。RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等。詳しくは適合表参照.
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-64140 | 1個 | TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLY-002RS | 1本 | シルバー | ヤマハ | 55Y-83922-00 | セローXT225W/250 トリッカーXG250 |
【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 201-5341 | 1個 | シグナスX/SR・NMAX125/150・TW200/225・TRICKER・SERROW225/250・マジェスティー(98y-16y)・マグザム・XMAX ・TMAX/530・グランドマジェスティー・YZF-R25/3・MT-25/3・ドラッグスター250・XJR400/1300・MT-09/ABS・XSR900・ FZ1フェザー・FZ1-S/N・FZS1000・MT-10・MT-01・VMAX etc. |
ヤマハ用 120mm:1WD-F6240-00/2DP-F6240-00/5BE-26243-00/4GY-26242-00/4YR-26240-02/5UA-F6240-01 対応 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合純正品番 | 主な適合車輌型式(ヤマハ) | 主な適合車種 | 他社参考品番(キタコ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23X-83912-02 | 1個 | 23X-83912-01 | XT250(1YB9) | TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合 | 70-525-64140 |
【特長】デイトナ独自のノウハウで車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発!操安性を損なわず、オンロードライディング時の安定性&足付き性を向上。十分な強度と低価格を実現しました。デイトナのノウハウを投入し、車種別にリンクレシオの計算や実走テストを繰り返して開発。操安性を損なわず、オンロードライディング時の軽快性&足付き性を向上できます。各車種専用品(ボルトオン設計)なので、純正リンクロッド(またはリンクプレート)と交換するだけでOK。※純正サイドスタンド対応品(※一部除外あり)。スチール製ブラック塗装仕上げ、またはアルミ削り出しクリアーアルマイト仕上げ。十分な強度と低価格を実現しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 65110 | 1個 | SEROW250(05-08)・XT250X(06-08)・TRICKER(04-07) | 93 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-006SR | 1個 | 182 | シルバー | ヤマハ | TW200(DISK) 5LB1-2、 TW225 5VC1~5、セロー225/W/WE 1KH/2LN/3RW/4JG/5MP、セロ-250/S 3C51-7/5M/5C/5S/5Y、TX250X 5C11/5C13、トリッカー250 5XT1-2/5XT6、 WR250R/X 3D71-74/76-79/7A、XS250/S 17E/51R、SR400/LTD/SP フロントDISK、SR400(FI) 3HTR/3HTU フロントDISK、ビラーゴ400 (XV400) 26M、SR500 34A/33Y フロントディスク |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22035211 | 1セット | SEROW250 05-21 |
【特長】ボルトオン装着可能なΦ25.4スチールパイプ製の強固なエンジンガード。立ちゴケ等の軽度な転倒に対し、エンジンやカウルのダメージを軽減します。Φ25.4(1インチ)のパイプはアメリカンのハンドルと同径なので、アクション。カメラなどハンドルにクランプする用品の装着も可能。18~'19モデル(DG31J)にジャストフィット。~'17(DG11J-DG17J)は、キャニスター部分に空間ができますが装着可能です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質/仕上 | 最大幅(mm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99255 | 1個 | 左右分割タイプ(非対称形状)、YAMAHAオプション品アンダーガード(Q5KYSK113E02)同時装着可能。 | スチール製マットブラック塗装仕上げ | 装着時:382 | YAMAHA 250cc SEROW 250 (セロー)〈XT250〉 |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22035210 | 1セット | SEROW250 05-21 |
【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22035212 | 1個 | SEROW250 05-21 |
【特長】設置面積を増やす事で地面にスタンドがめり込みづらく転倒を防止します。エクステンション付きはサイドスタンドが出しやすく便利です。
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 213-047 | 1個 | セロー250(05y~) |
| 品番 | 内容量 | 寸法(mm) | 色 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|
| 202-006R | 1個 | 182 | BK | ヤマハ |
【特長】ベース車の持ち味を最大限活せるローダウンKIT。足つき性の改善で、停車時や乗降時の不安を解決。サス・リンクの交換でカンタンにローダウン。EFFEXローダウンKITは、リアサスペンションに接続されているリンクを交換することで、シート高を下げるパーツです。ただし、シート高は下げれば下げるほどいいわけではありません。度を超すとバランスが狂い、車両本来の性能を損なってしまいます。EFFEXローダウンKITは純正の乗り味を最大限活かす為にベース車両ごとに適切なダウン量を設定。そうする事で、シート高と同時に車体重心も下がり、バンク中にリアが落ち着いた曲がり方をするようになります。また、取りまわしや低速走行が楽になるメリットもあります。※無加工での装着が可能ですが、トルク管理が重要な部分ですので、ショップでの装着をおすすめします。リンク式モノショックサスペンションのリンク方式は各メーカーによって様々なタイプがあり、各メーカーの純正タイプに合わせたリンクタイプをラインナップ。ローダウンの5大メリット。・安心して足をつける。・楽に取りまわせる(降りても、またがったままでも)。・歩くような速度でも車体が安定している。・落ち着いて交差点を曲がれる。・ブレーキをかけても前のめりになりにくい。EFFEXのこだわり。・スポーティに走ってもバランスを崩さない。・バンクしたときにノーマルよりも安定感がある
| 品番 | 内容量 | 適合車種 | 特記 | 仕様 | セット内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| PHA321D | 1個 | SEROW250 05-18 | シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。 | リンクプレート交換 | ローダウンリンクプレート、EFFEXロゴステッカー、取扱説明書 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-215SR | 1個 | 137 | シルバー | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、YZ80/LC/A 1LR/2JE/2VF/3ML2('86-'90) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11122 | 1セット | 型式:DG11J/DG17J | セロー250(キャブ 05-08/Fi 08-) |
| 品番 | 内容量 | 色 | メーカー | パーツNo. | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HLY-007LS | 1本 | シルバー | ヤマハ | 23X-83912-00 | セローXT225W/250 トリッカーXG250 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 適合 |
|---|---|---|---|
| 11074 | 1セット | 型式:DG11J/DG17J | セロー250(キャブ 05-08/Fi 08-) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 524-0005090 | 1個 | タイプ5(P41.7) | ブラック&ガンメタ |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 524-0005030 | 1個 | タイプ5(P41.7) | ブラック&レッド |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-63061 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ8.5×15.0×0.3 | 55Y-83922-00、55Y-83922-01、55Y-83922-02 | セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合 |
【特長】ミラー固定部に挟み込んで取り付ける汎用タイプ。ポリカーボネード製飛躍物のガードや走行風の軽減に!
| 品番 | 内容量 | 色 | ねじ径 |
|---|---|---|---|
| 405-046 | 1個 | スモーク | M10 |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-006MR | 1個 | 182 | メッキ | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97)、DT200R 37F/1TG/3ET1('85-'90) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-066SR | 1個 | 165 | シルバー | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-066MR | 1個 | 165 | メッキ | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、TZ50 3XM1('90)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97) |
【特長】ミラー固定部に挟み込んで取り付ける汎用タイプ。ポリカーボネード製飛躍物のガードや走行風の軽減に!
| 品番 | 内容量 | 色 | ねじ径 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 405-046 | 1セット | スモーク | M10 | 汎用 NC700X/S・マジェスティS 他 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-63060 | 1個 | セロー225 1993-1996年式:4JG1-6に適合 |
| 品番 | 内容量 | 適合品番 | 主な適合車種 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB0554C | 1個 | HB0554A | T-MAX(-07)・トリッカー・ TW225・TW200/E・セロー225/250・ブロンコ・FZ400・FZS1000フェーザー | クロームメッキ | T-MAX(~'07).TW225E/200/E.トリッカー_ブロンコ.FZS1000フェーザー.FZ400('97~) |
【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 寸法(mm) | 質量(g) | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46161 | 1個 | デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 | (本体)H36×W76×D14.5 | 約40(本体のみ) | 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V) |
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 色 | メーカー | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202-006R | 1個 | 182 | ブラック | ヤマハ | RZ50 5FC1-2('98-'00)、DT125R 34X/3FW1-9('85-'97)、DT200R 37F/1TG/3ET1('85-'90) |
戻る ページ 1 次へ