ヤマハ ビーノ [50cc] 2005-07年式 カスタムパーツ(ボディ)

SA26J 4st(XC50R)リモコン仕様

ヤマハ ビーノ [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SA26J 原動機型式 A304E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA26J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー GTX5L-BS 全長 1,665
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SA26J ~ VINO(5STF)のリモコン仕様
多機能リモコンを装備
リモコン操作により、前後フラッシャーが3回点滅するアンサーバック機能、キーシャッターオープン&リアホイールロック解除、シートオープン、が可能
2006 ~ 2007 SA26J ~ VINO(5STL)のリモコン仕様

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. スーパースロットルパイプ KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
2営業日後以内
KITACO スーパースロットルパイプ 1個
レビュー: 4.61(28)

【特長】純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。アフターパーツのグリップ交換が簡単に出来、同時に約10%(JOG-ZR)ハイスロットルにもなるスロットルパイプです。【用途】ノーマルスロットルホルダー専用

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
901-0089900 1個 ジョグ/-プチ(SA36J)3P31~39/3C~3G(SA55J)3P3K/3N/3U/3W(SA57J)3P3P/3T、ジョグ-DX/-ZR(SA39J)3P32~38/3B~3J(SA56J)3P3L/3M/3V/3X(SA58J)3P3R/3S、ビーノ(SA37J)13P全車種・2WP1~6(SA54J)2WP8/A~C(SA59J)2WPD

2. ハンドルレバーS(YL13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(YL13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-64131 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 5SU-H3912-00 ジョグ(5SU)・ジョグ-ZR(5SW)・ビーノ(5ST)等

3. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

4. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

5. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

6. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

7. ハンドルレバーS(YL13)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL13) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
70-525-64130 1個

戻る ページ 1 次へ