ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式 カスタムパーツ(ボディ)

4KG ■車両型式:4KG1

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1994-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 004101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1994 ~ 1994 4KG 004101 ~ 1994/3月
空冷4気筒エンジン、スロットルポジションセンサー装備キャブレター。
大容量オイルクーラー標準装備(FJ1200比1.4倍)。オーリンズ製Rサス。5速ミッション採用されていた。燃料計(フューエルメーター)装備。
カラー設定
・ディープレッドカクテル2
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

352件中 1件~40件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34913 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M20×P1.5 149

2. エアロバイザー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,598 税込5,058
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) エアロバイザー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定評あるエアロバイザーをスクリーン単体の商品設定に変更。ブラストバリアーの小型バイザー版として、ノーマル車体のフォルムを崩すことなく、共通ステー(別売り)で取り付け&付け替えできます。日本製のポリカーボネイト(厚さ2mm)を採用。縦240mm×横225mm(ヘッドライト切り欠き部の上端からバイザー上端までの寸法は約185mm)。スクリーン色はクリアー、スモークの2色をラインアップ。スクリーン単体(2色あり)と取付ステーは各々別売りです。 適合表に表記されている車両に、すでにメーカーバイザー(ブラストバリアー、またはエアロバイザー)を装着されているお客様にもオススメ。取付ステーはそのままで、バイザー単体のみのご購入で付け替えできます。 オートバイにステーを固定してからスクリーンを取り付けると無理が生じます。ステーにスクリーンを仮止めし、各部に力が逃げるように取り付けてください。また、スクリーンとステーを本締めする際は締め込み過ぎとならないようご注意ください。締め込み過ぎるとスクリーンが破損する場合があります。 成分に溶剤が含まれているはっ水剤は使用不可。クラックなどの原因となります。バイザーの色目について。エアロバイザーは2mm厚、ブラストバリアーは3mm厚のポリカーボネイトを採用しています。スクリーン色は同じス。モークでも、厚みの違いでブラストバリアーのほうが濃い色見となります。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量
67572 1個

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ22mm P1.0 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

4. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

5. レトロブレーキM/C(5/8) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 13,980 税込15,378
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(5/8) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74751 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

6. LOWマッスルPブラケットメッキ POSH Faith

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
POSH Faith LOWマッスルPブラケットメッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】マッスルローブラケット。CB1300SF(~'16),CB1300SB(~'16),CB1100(~'16)。ZRX1100,ZRX1200S/R,ZRX1200DAEG。XJR400/1200/1200。CB400SF/V-TECH/Ⅱ/Ⅲ/REVO('94~'16) マッスル/スーパーバイクポジションではチョット高過ぎるという方に、。。ノーマルとの中間のポジションを狙いました。。※ステンレスボルト使用。。※ブレーキホース、ケーブル類交換不要。年式により異なる場合があります。■CB1000SF/1300SF(-02) 5mmバック・3mmダウン。。 CB1300SF(03-)6mmフロント・3mmダウン。。 ※03-10 CB1300SF に使用する場合、02以前のCB1300SF用ラバーマウントへの変更をおすすめします。。 ラバーハンドルホルダーシート純正品番:53134-MZ-000(1ケ入)■XJR400/1200/1300 5mmバック・7mmアップ。。■ZRX1100/1200R/DAEG 3mm前に・5mmアップ。。■CB400SF 3mmバック・3mmダウン。マッスル/スーパーバイクポジションでは高過ぎると言う方に、ノーマルとの中間のポジションを狙いました。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 主な適合車種
070053 1個 XJR400(-07)/XJR1200(-07)/XJR1300(-09)・CB400SF(94-)・CB400SF VTEC(94-)/CB400SF VTEC2(94-)/CB400SF VTEC3(94-)・CB400SB・CB1000・CB1300SF(98-12)/CB1300SF ABS(98-12)/CB1300SB(05-12)/CB1300SB ABS(05-12)/CB1300ST(10-12)・ZRX1100/ZRX1200(-08)・バンディット1200/S

7. ハンドルアップスペーサーH25 ハリケーン

販売価格(税別) 6,498 税込7,148
5営業日後以内
ハリケーン ハンドルアップスペーサーH25 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】ハンドル、ケーブル、ブレーキホース等ノーマルのままで少しポジション変更をとお考えの方におすすめします。ボルトオンで短時間で取付けできます。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0624A 1個 ボルトオンで簡単にポジション25mmUP ステンレスボルト使用 シルバーアルマイト CB400SF/SB.XJR1200/1300_GSX1400他 汎用

8. RIPMOシートヒョウヒ/XJR1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,298 税込4,728
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシートヒョウヒ/XJR1200 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
75180 1個 74263補修部品

9. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308R 1個 155 ブラック ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

10. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-308SR 1個 155 シルバー ヤマハ/スズキ TZ125 4JT1/2('93-'95)、FZR250R 3LN3/5-7('90-'94)、TZ250 3YL1/4DP('91-'95)
【SUZUKI】RG125γ FN/FP/FR/FT('91-'95)、ウルフ200 N('92)、RGV250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)

11. スーパーアップバー POSH Faith

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
2営業日後以内
POSH Faith スーパーアップバー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スーパーアップバー スチール製

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 主な適合車種
031068 1個 スティール CB400 SUPER FOUR 1992-1993年式:ブレーキホース5cm延長(各ケーブル/ワイヤーハーネス取り回し変更)

12. ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ブラストバリアー バイザーノミ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。

カスタムパーツ(ボディ) > スクリーン
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
68303 1個 SR400 2001-2008年式:-06年に適合 94

13. RIPMOシート(Dメッシュ)/XJR1200 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) RIPMOシート(Dメッシュ)/XJR1200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】愛車を大事に永く乗るライダーへ朗報の純正シートベース張替え用「RIPMOシート」。劣化したスポンジを高密度スーパーウレタンへ交換して新車以上の乗り心地を実現します。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。 。※シートスポンジは消耗品です。10年乗って劣化したシートを交換してリフレッシュしましょう!。※この商品は純正シートベースが別途必要です。「シート張替えショップ」での張替施工をおすすめします。。≪ポイント1.≫。跨った時にしっかりとしたストローク感がある高密度スーパーウレタンを採用。このウレタンの硬さ、弾力性がライダーの体重をシート全体で受けとめることで長時間座っていても疲れにくい乗り心地を確保します。≪ポイント2.≫。純正シート形状は大きく崩さずにブレーキング時の前ずれを防止する形状へライトチューンして快適性と操安性を両立しました。≪ポイント3.≫。「RIPMO」=replace(リプレイス)&modify(モデファイ)を融合した造語。※ 単純に交換する(replace)だけでなく、一部修正(modify)して進化させる意味です。

カスタムパーツ(ボディ) > シート・シート廻り
品番 内容量 主な適合車種
74263 1個 XJR1200/R(94-97/4KG)・XJR1300(98-99/5EA1/7)

14. クランプRL 43MMブラック セパハン DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) クランプRL 43MMブラック セパハン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。外観も美しいアルミ削り出しアルマイト仕上げ。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類から選択可能。ストレートバー組合せ時は、垂れ角7度、アングルバー組合せ時は垂れ角1.5~12.5度まで3次元に調整可能。また調整時に便利な目盛り付き。ハンドルバー、エンド内径Φ16.5。デイトナ製アルミビレットバーエンド使用可能。※ディスクブレーキ車および油圧クラッチ車は、リザーバータンク別体式マスターシリンダーへの交換が必要となる場合があります。※車種によっては、ヘッドライトステーの交換が必要です。アルミ削り出し、アルマイト仕上げ。クランプ高:28mm。。【アングルバーの特徴】。ストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させることで、お。好みの角度を選ぶことができる優れもの!。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距。離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。クランプとハンドルを自由自在に組み合わせて、ポジション&カラーを意のままに。ハンドルバーはストレートバー、アングルバーの2種類(各3色)から選択可能です。。アングルバーはストレートバーに対し曲げ角を付け、回転させる事で、お好みの角度を選ぶことができます。手首に負担が掛かりにくい角度にセットすることで、長距離ツーリングの疲労軽減効果を期待できます。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量
69778 1個

15. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031210 1セット XJR1200 94-95(4KG1/2)/1300SP 98-01

16. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-02-10 1セット RED

17. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-04-10 1セット GOLD

18. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-28-10 1セット LIME GREEN

19. コンビKIT [22031210+22031031] HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 43,980 税込48,378
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22031210+22031031] 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031032 1個 XJR1200 94-95(4KG1/2)

20. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-06-10 1セット BLACK

21. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-12-10 1セット CHAMPAGOLD

22. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-01-10 1セット BLUE

23. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-02-10 1セット RED

24. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-12-10 1セット CHAMPAGOLD

25. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 7,598 税込8,358
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-66-10 1セット BLACKCHROM

26. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-01-10 1セット BLUE

27. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-12-10 1セット CHAMPAGOLD

28. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-11-10 1セット TITAN

29. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-18-10 1セット LIGHTGREEN

30. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-28-10 1セット LIME GREEN

31. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-04-10 1セット GOLD

32. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-06-10 1セット BLACK

33. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-08-10 1セット DARK GREEN

34. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-05-10 1セット BLUE BERRY

35. ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,698 税込7,368
2営業日後以内
POSH Faith ウルトラヘビーバーエンド YAMAHA用 M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031779-14-10 1セット DEEPORANGE

36. ソリッドバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
2営業日後以内
POSH Faith ソリッドバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031089-11-10 1セット TITAN

37. リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) リアスプリング 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22031031 1セット XJR1200 94-95

38. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 5,698 税込6,268
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-05-10 1セット BLUE BERRY

39. ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
2営業日後以内
POSH Faith ミドルウェイトバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヤマハ車純正M16タイプ(純正ハンドルバー用)

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
032779-66-10 1セット BLACKCHROM

40. ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 POSH Faith

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
POSH Faith ウェイトビッグバーエンド YAMAHA M16 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ヤマハ車純正16mmP-1.5ボルト径に適合します

カスタムパーツ(ボディ) > バーエンド
品番 内容量
031079-14-10 1セット DEEPORANGE

戻る ページ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次へ