ヤマハ SRX600 [600cc] 1987-87年式 カスタムパーツ(ボディ)

1JK (SRX-6) 2型 シングルディスク ■車両型式:2NX

ヤマハ SRX600 [600cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1JK 原動機型式 1JK 4st単気筒 空冷
フレームNo 1JK - 010101 ~ 排気量 608
タイヤ
100/90 - 17 55S TL 120/80 - 18 62S TL
バッテリー FB5L-B 全長 2,085
スプロケット
15 37 二次減速比 2.467
プラグ
DP7EA-9 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,055
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 360 備考 ブレーキ前:ダイレクト(R)710
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 1JK 010101 ~ F小径ダブルディスクから大径シングルディスクへ変更。
中空3本スポークホイール。

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) オイルテンプ用センサーフィッティング 1個
レビュー: 4.75(12)

【特長】純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 適合ボルト径 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
34912 1個 純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。 M14×P1.5 149

2. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804A 1個 ジュラルミン削り出し ネジ22mm P1.0 シルバーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

3. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804T 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 チタンカラーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

4. タンクキャップカバーボルト BL CF POSH

販売価格(税別) 899 税込989
2営業日後以内
CF POSH タンクキャップカバーボルト BL 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】ネジ精度を確保するため、ヘッド部のみにブルーコートを施した、Blue Headステンレスキャップボルトを採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 タイプ
640815 1個 -00YZR-R6

5. フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
HYPERPRO(ハイパープロ) フロントスプリング 1セット
レビュー: 4.75(16)

【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > サスペンション・アーム関連
品番 内容量 主な適合車種
22033020 1セット SRX400/600 -89

6. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0629B-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 ブラックアルマイト Φ36mmフォーク 汎用 汎用・SRX400/600(-89)・GSXR4001/2(84-85・GK71B)・GPZ400R/S・FX400R・GPX250R/R2

7. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804BU 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 ブルーアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

8. ステムナット ハリケーン

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
4営業日後以内
ハリケーン ステムナット 1個
レビュー: 3.60(5)

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HT0804R 1個 ジュラルミン削り出し 色落防止クリヤ仕上、ネジ22mm P1.0 レッドアルマイト XJR400/1200/1300 他 モンキー/R/バハ・ゴリラ・ドリーム50・マグナ50・ジャズ・NS-1・NSR50/80・NS50F・エイプ50/100・XJR1200/R/1300・XJR400/S/R/R2・V-MAX1200・SRX400/600・SR400(01-08)・FZ400(97-)・FZR250R/400・R1-Z・SRV250・バンバン・ゼファー1100/RS・ZR-7・イナズマ400/1200・GSF750/1200・インパルス/S・バンディット250/400V・ドラッグスター400(FI車)・W800

9. レトロブレーキM/C(14) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) レトロブレーキM/C(14) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】レトロ感を演出するNISSIN製丸型一体式タンクのブレーキマスターシリンダー!。70~80年代風のカスタムや、純正のリプレイス品としてどうぞ。ハンドル垂れ角15°用。標準採用のレバーはアジャスター機能がありません。別売の補修用レバー(横型右ブレーキ用)を使用すれば、4段階調整(23319等)や6段階調整(62286等)にグレードアップ可能。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
74753 1個 クロ/シルバー XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

10. アンダーブラケット ハリケーン

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
4営業日後以内
ハリケーン アンダーブラケット 1個
レビュー: 4.00(3)

【特長】セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。

カスタムパーツ(ボディ) > ステム・フロントフォーク周辺
品番 内容量 仕様 適合車種 主な適合車種
HB0629A-01 1個 セパハン車をバーハン仕様に変更する場合に使用、ハンドルホルダーHB0651、HB0614、HB0615が取付可能 シルバーアルマイト Φ36mmフォーク 汎用 汎用・SRX400/600(-89)・GSXR4001/2(84-85・GK71B)・GPZ400R/S・FX400R・GPX250R/R2

11. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 12,880 税込14,168
4営業日後以内
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3604G-01 1個 ゴールド SRX400(~'89 1JL)_SRX600(~'89 1JK) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 SRX400(-89 1JL)・SRX600(-89 1JK)

12. セパレートハンドル ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン セパレートハンドル 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HS3604B-01 1個 ブラック SRX400(~'89 1JL)_SRX600(~'89 1JK) タイプⅠ 角度調整自在 アルミサイドキャップ付 SRX400(-89 1JL)・SRX600(-89 1JK)

13. コンパクトテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) コンパクトテンプメーター 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 仕様 セット内容 寸法(mm) 質量(g)
47101 1個 油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
47101を油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。
コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 (本体)H32×W67×D13.5 約30(本体のみ)

14. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

15. デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルテンプメーター 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) タイプ
46162 1個 デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 油温/水温対応(-50~250℃)

戻る ページ 1 次へ