ヤマハ YZF-R25 [250cc] カスタムパーツ(ボディ)
ヤマハ YZF-R25 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066066-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 066072-06 | 1個 | 黒 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 066170-06 | 1個 | ブラック |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066665-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066666-06 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066065-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066665-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066666-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 66090 | 1個 | R25用 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066066-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066665-04 | 1個 |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066666-04 | 1個 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065309 | 1個 | SIL | ラージボディー | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 50/52 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031699-02-10 | 1セット | RED |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 031699-03-10 | 1セット | SILVER |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 066066-01 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 066072-01 | 1個 | 青 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 500050-04 | 1個 | 金 |
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| 500050-06 | 1個 | 黒 |
【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。
| 品番 | 内容量 | ばね定数(N/mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22035180 | 1個 | 7 | YZF-R25 15-18 (ABS可) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066179-01 | 1個 | YZF-R2519 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066179-28 | 1個 | YZF-R2519 | ライムグリーン |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-01 | 1個 | R2515-18 | ブルー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-02 | 1個 | R2515-18 | レッド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-03 | 1個 | R2515-18 | シルバー |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-04 | 1個 | R2515-18 | ゴールド |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-06 | 1個 | R2515-18 | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 |
|---|---|---|---|
| 066279-28 | 1個 | R2515-18 | ライムグリーン |
【特長】ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22035340 | 1個 | スプリング部材番号: 1800、フォークオイル番手/油面: SAE#2.5/160mm、プリロード調整: NOT ADJUSTABLE、サグ値: 26 mm、コンプレッション調整: NOT ADJUSTABLE、リバウンド調整: NOT ADJUSTABLE | YZF-R25 19-20(ABS車含む) |
【特長】日本仕様に設定されたリアショックとフロントスプリング、さらにハイパープロの秘密がわかるオリジナルDVD(非売品)などを1セットにしたキットボックス。リアショックとフロントスプリングをそれぞれ単品で購入するよりお得に、ハイパープロの魅力を堪能できます。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | セット内容 | タイプ | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33430038 | 1個 | YZF-R25 19-20(ABS車含む) | リアショック、フロントスプリング、フロントフォークオイル、フロントフォークグリス、オリジナルDVD「ALL ABOUT HYPERPRO2」(非売品)、ステッカー(Hロゴ×2)、オリジナルバンダナ、プリロードレンチ、車種専用マニュアル(セッティングデータ付き)、保証書 | [モノ] 460 エマルジョン HPA付(アルミシリンダー) | 油圧プリロードアジャスター(HPA): あり、リアスプリング: コンスタントライジングレート |
【特長】バーハンドルキットの特徴。・スクリーンやタンクに接触しないように専用設定しており、交換に必要なケーブル・ホース類も組み込んであります。ハンドルバーはスイッチ加工済み。ブラケットによりトップブリッジの交換は不要。なるべく簡単に不安なく取付け出来ます。・クイックかつ安心できるハンドルのフルロック感とクラッチレバーの軽い操作感。ライディングポジションは周囲を見渡しやすく楽な弱前傾となり、ビギナーや小柄なライダーでもUターン等での安心感が高まり、日常での使い勝手や安全性が向上します。また、長時間のライディングでも疲れにくいので活動範囲も広がります。・モバイルホルダーやETCホルダー等をハンドルバーに取付けできます。
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| HBK684BSB | 1セット | ALLブラック | YZF-R25 ABS無モデル |
【特長】スマートフォンやナビゲーション、USB電源など、電子機器の取り付け場所に。困るセパレートハンドル車用のマルチバーホルダー。車種別専用設計なので、電子機器を見やすく、スマートに取り付け可能です。マウントバー両端は分割式なので通すタイプのクランプにも対応します。マウントバー両サイドにはPREMIUM ZONEキャップボルトカラーM8を付属し、。機能とルックスを両立させました。別売のキャップボルトカラーM8と組み合わせればオリジナルカラー仕様。にもカスタマイズできます。
| 品番 | 内容量 | 材質/仕上 | 有効長(mm) | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17869 | 1個 | スチール製黒塗装仕上げ | バー:155 | 22.2 | YZF-R25('15~'18)、YZF-R3('15~'18) |
【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 22600003 | 1個 |
【特長】サスペンションブランドのノウハウを詰め込んだプリロードアジャスター。純正フォークにアジャスターがない車両でも、本品を装着すれば気軽にセッティングを楽しめます。アジャスターを回してもトップの高さが変わらない設計(実用新案登録済)で、ハンドル周りをカスタムしても干渉しづらいコンパクト形状です。ハンドアジャストノブで、純正トップキャップ位置を基準に15mmまでプリロードを掛けられる設計(半回転で1クリック)。スプリングが当たるプレートはフリーで回転するため、軽い力で回せるだけでなくスプリングの動きも妨げません。※一部ノブの付属しない車種もあります。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 22635101 | 1セット | YZF-R25/R3 15-18/MT-07 14-19/XSR700 18-19(ABS車含) |
【特長】車種別リニアレートスプリングです。ウェブサイトに品番掲載のない車種もお探しします。お気軽に問い合わせください。
| 品番 | 内容量 | ばね定数(N/mm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 22035190 | 1個 | 7.5 | YZF-R25 15-18 (ABS可) |
【特長】純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107305 | 1個 | ブラック | YAMAHA*YZF-R25/R25(ABS)/R3 15-19/MT-25/MT-03 16-19 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|
| 1065308 | 1個 | BLK | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 44/46 |
【特長】HYPERPROプリロードアジャスターのノブを単体でご購入いただけます。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 22600002 | 1個 |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | タイプ | 色 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065311 | 1個 | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | ラージボディー | SIL | 52/54レース推奨サイズ |
【特長】イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 主な適合車種 | 巻取径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1065310 | 1個 | BLK | ラージボディー | YZF-R25 15-18/YZF-R25(ABS) 15-18/YZF-R3(ABS) 15-18 | 50/52 |