ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式 ステップ・フットレスト関連 CF POSH製

RH01J (SR400)ディスク ■3HTC/D/E/F/G/H/J/K/M/N/P/3HTL(50thSP)/3HTS(30thLim)

ヤマハ SR400 [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-RH01J 原動機型式 H313E 4st単気筒 空冷
フレームNo RH01J - 0003344 ~ 排気量 399
タイヤ
90/100 - 18 54S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー GT4B-5 全長 2,085
スプロケット
19 56 二次減速比 2.947
プラグ
BPR6ES 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ 428 リンク数 130 備考
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 168
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯162.5
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考 スロットル:980/985
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
176
レベル
(mm)
199
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.00 L
フィルタ
交換時
2.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 RH01J ~ 50th Anniversary Special Edition
2005/10月
SR初期型と同じカラー採用。
ブラック文字盤メーター、タックロール風シート、ブラックブレーキキャリパー採用、など。
カラー設定
・ヤマハブラック
2008 ~ 2008 RH01J ~ 30th Anniversary Limited Edition
2008/7月
ダブルストライプサンバースト塗装、初代500風タックロールシート、専用メーター、各部バフ仕上げ、ブラックパーツ、など。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
2008 ~ 2009 RH01J ~ STD
2008/2月
機種コード変更なし。
カラー追加
・ブルーメタリックC(シルバーフレーム)
2001 ~ 2002 RH01J 0003344 ~ STD
2001/3月
フロントディスクブレーキ(2pot)へ。BSR33キャブレター新採用、前後サスセッティング変更。
排気ガス規制適合(エアインダクションシステム装備)。
カラー設定
・ベリーダークグリーンメタリック1
・ニューブラックブルー
・シルバー3
2002 ~ 2002 RH01J 0004848 ~ STD
2002/4月
シルバー3のグラフィク変更(マットブラック塗装エンジン搭載)。
カラー変更
・シルバー3(3HTD)
・ベリーダークグリーンメタリック1(継続/3HTE)
・ニューブラックブルー(継続/3HTE)
2003 ~ 2003 RH01J 0007934 ~ STD
2003/3月
盗難抑止機能イモビライザー標準装備。スロットルポジションセンサー付キャブ採用。
マフラー騒音規制対応。
カラー変更
・サムソンブルー(新色/3HTF)
・ニューブラックブルー(継続/3HTF)
・シルバー3(ブラックエンジン/3HTG)
2003/4月
25th Anniversary Limited Edition(500台限定)
・ミヤビマルーン(3HTH)
2004 ~ 2004 RH01J 0011651 ~ STD
2004/2月
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・サムソンブルー(継続)
・ニューブラックブルー(継続)
2005 ~ 2005 RH01J 0014292 ~ STD
2005/2月
SR初のシルバー塗装フレーム採用(ダルレッドメタリックD)。
カラー追加
・ダルレッドメタリックD
・ヤマハブラック
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続/ピンストライプ変更)
2006 ~ 2006 RH01J 0017308 ~ STD
2006/3月
カラー変更
・ベリーダークオレンジメタリック1(3HTM)
・ダルレッドメタリックD(継続)
・ヤマハブラック(継続)
2006/5月 YSPブラックスペシャル(3HTN)
2007 ~ 2007 RH01J 0019060 ~ STD
2007/1月
ミラーがスクエアタイプからラウンドタイプへ変更。
カラー変更
・ベリーダークレッドメタリック2
・ヤマハブラック(継続)
・ベリーダークオレンジメタリック1(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フートレストダンパー ミディアム CF POSH

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
2営業日後以内
CF POSH フートレストダンパー ミディアム 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SR400/500

カスタムパーツ(ボディ) > ステップ・フットレスト関連
品番 内容量
840130-M 1セット

戻る ページ 1 次へ