ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式 駆動系パーツ

SG17J (CP250)■車両型式:1B71/74/77

ヤマハ マグザム [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SG17J 原動機型式 G345E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG17J - ~ 排気量 249
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 63P TL
バッテリー YTZ10S 全長 2,365
スプロケット
二次減速比 3.571
プラグ
CPR7EA-9 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 182
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1160 ブレーキ後 2030 備考 スロットル:1740/1750
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
149
レベル
(mm)
91
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.50 L
フィルタ
交換時
1.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー設定
・ブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
・グリニッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2005 ~ 2005 SG17J ~ カラー追加
・シルバー3
・グリニッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2006 ~ 2006 SG17J ~ カラー追加
・シルキーゴールド(ベージュ)
・ベリーダークバイオレットメタリック1(バイオレット)
2007 ~ 2007 SG17J ~ 2007/1月

適合車種からパーツを絞込み検索

22件中 1件~22件

並び替え:

1. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-0204090 1セット(4個) 9.0 グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

2. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-0204110 1セット(4個) 11.0 グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

3. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-0204120 1セット(4個) 12.0 グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

4. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-0204130 1セット(4個) 13.0 グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

5. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g) 主な適合車種
462-0204140 1セット(4個) 14.0 グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

6. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
3営業日後以内
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 幅(mm) 質量(g) 外径(Φmm) 適合車種
WY25-14 1セット(4個) 15 14 25 マグザム SG17J/21J (2セットが必要)

7. スーパーローラーSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーローラーSET 1セット(4個)
レビュー: 4.43(14)

【特長】回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
462-0204100 1セット(4個) グランドマジェスティ250(5VG1-4)・マグザム(1B71-77)・グランドマジェスティ400(5RU9/M/S)・TMAX(5GJ/5VU/15B/4B53)

8. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49181 1セット(3個)

9. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49182 1セット(3個)

10. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49183 1セット(3個)

11. ウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウエイトローラー 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量
49184 1セット(3個)

12. ウエイトローラー NTB

販売価格(税別)    
NTB ウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.51(206)

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合車種 主な適合純正品番 適合メーカー
WY25-14 1セット(4個) マグザム SG17J/21J (2セットが必要) 1B7-17632-10 ヤマハ

13. スーパーローラーSET(4ケ入) KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパーローラーSET(4ケ入) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 仕様
462-0204100 1個 Gマジェスティ250 10G

14. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49183 1セット(4個) 13

15. スーパートルクカム G・MAJESTY250 KITACO

販売価格(税別)    
KITACO スーパートルクカム G・MAJESTY250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
308-0754000 1個 マグザム 2007-2017年式:1B77までに適合

16. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49181 1セット(4個) 薄緑 15

17. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49182 1セット(4個) 14

18. ウェイトローラー(Φ25×15) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ウェイトローラー(Φ25×15) 1セット(4個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】特殊素材の使用により高耐久性を実現

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 質量(g)
49184 1セット(4個) 12

19. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49181 1セット(4個) ヤマハ 25 15 薄緑

20. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49182 1セット(4個) ヤマハ 25 15

21. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49183 1セット(4個) ヤマハ 25 15 空色

22. スーパースプリントウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) スーパースプリントウエイトローラー 1セット(4個)
レビュー: 4.77(26)

【特長】特殊素材の使用により従来品の約2倍の高耐久性を実現。インナー部を色分けし一目で質量がわかる。レース指向、高グレードを求める方に最適。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合メーカー 外径(Φmm) 幅(mm)
49184 1セット(4個) ヤマハ 25 15

戻る ページ 1 次へ