ヤマハ 並行輸入 PG-1 [114cc] 2024-24年式 電球(バルブ) STANLEY(スタンレー電気)製

輸入車(タイ)

ヤマハ 並行輸入 PG-1 [114cc] 2024-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
原動機型式 4st単気筒 空冷
フレームNo - ~ 排気量 125
タイヤ
90/100 - 16 51P WT 90/100 - 16 51P WT
バッテリー GTZ4V 全長 805
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 1,980
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,050
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 107
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2024 ~ 2024 2023/11月発表
空冷4stSOHC2バルブ単気筒。ユーロ4。
9ps/7000rpm。
ABSなし。
正立Fサス、Rツインショック(イニシャル調整機構なし)。
専用設計ワイドタイヤ(IRC製GP-22)。
セパレートシート、アナログメーター(ランプ式ギアポジションインジケーター装備)。
ブロックタイヤ。
カラー設定
・チノブルー
・ハミングブラウン
・ビビッドイエロー
・クールブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. H4特殊球(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
STANLEY(スタンレー電気) H4特殊球(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.43(54)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 パーツNo. タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
14-0053 1個 99000-74325 HS1 35/35 12

戻る ページ 1 次へ