ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル AC-PERFORMANCELINE製

VH01J (XVS400C) ■5KP3/6/A/9/D/F/G/J/N/P

ヤマハ ドラッグスタークラシック [400cc] 2001-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VH01J 原動機型式 H601E V型2気筒 空冷
フレームNo VH01J - 002601 ~ 排気量 399
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT12B-4(縦置) 全長 2,450
スプロケット
二次減速比
プラグ
DPR7EA-9 本数 2
全幅 930
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,105
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 224
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯90+♯92.5
ケーブル長
クラッチ 1,100 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 970 ブレーキ後 備考 スロットル:900/905
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
507
レベル
(mm)
95
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.600 L
フィルタ
交換時
2.800 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 VH01J ~ 2003/10月
騒音規制対応マフラー採用。盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダークパープリッシュブルーメタリックL
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ヤマハブラック

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2005 ~ 2005 VH01J ~ 2005/2月 マイナーチェンジ
新デザインメーターパネル、クリアレンズフラッシャー新採用。
クロームメッキのフロントフォークカバー、ハンドルクラウン、ハンドルクラウンホルダー。
ホワイトは燃料タンクのピンストライプの形状とカラーを変更。
カラー変更
・インペリアルブラウン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(05-)
フォークオイル量:512、レベル:90
ウィンカー(クリアレンズ):12V21W(S25 BAU15S)角度ピン
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/2月
カラー設定
・ディープレッドメタリックK(赤シルバー/新色)
・ブラックメタリックX(新色)
2006 ~ 2006 VH01J ~ 2006/7月
10th Anniversary Special Edition
ブラック/ホワイト塗分けタンク(ゴールドピンストライプ入り)
ブラック/ブラウンツートンカラーシート(鋲付き)
ゴールド仕上げエンブレム
真鍮製10th Anniversaryエンブレム(リアフェンダー)
ホワイト/ブラウンのメーター文字盤
ブラックヘッドライトボディ、など。
2007 ~ 2007 VH01J ~ 2007/2月
カラー変更
・ディープレッドメタリックK(赤/新色)
・シルバー3(新色)
・ブラックメタリックX(継続)
2008 ~ 2009 VH01J ~ 2008/2月
カラー設定
5KPN
・ニューパールホワイト
5KPP
・ブラックメタリックX
・ベリーダークオレンジメタリック1
2001 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2000/12月 マイナーチェンジ
燃料計を追加した薄型電気式メーター採用、ケーブルレスを実現。
フットレストをフットボードに変更、チェンジもシーソー式採用。
排出ガス浄化システムにより排出ガス規制クリア。
フットボード。
カラー設定
・ブラック2
・グレースフルマルーン
・ブルーイッシュホワイトカクテル1

(01-04)
フォークオイル量:507、レベル:95
ウィンカー:12V21W(S25 BA15S)平行ピン/段無し
2002 ~ 2002 VH01J 002601 ~ 2002/4月
カラー変更
ホワイトモデルのカラーリング及びグラフィックをカクテル系白/赤からパール系白に変更。フレーム塗装もホワイトからブラックに変更。
カラー設定
・ニューパールホワイト(新色)
・ブラック2(継続)
・グレースフルマルーン(継続)
2003 ~ 2003 VH01J 002601 ~ 2003/3月
カラー変更
・ヤマハブラック(新色)
・カーマインレッド(新色)
・ニューパールホワイト(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. アルミ BLU/RED (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32033250 1個 DRAG STAR 400 CLASSIC 01-17

2. アルミ BLU/RED (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLU/RED (フロント) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32033250S 1個 DRAG STAR 400 CLASSIC 01-17

3. アルミ メッキ (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32133250 1個 DRAG STAR 400 CLASSIC 01-17

4. アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 8,698 税込9,568
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ メッキ (フロント) スモーク 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32133250S 1個 DRAG STAR 400 CLASSIC 01-17

5. アルミ BLK/GLD (フロント) AC-PERFORMANCELINE

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
AC-PERFORMANCELINE アルミ BLK/GLD (フロント) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 主な適合車種
32233250 1個 DRAG STAR 400 CLASSIC 01-17

戻る ページ 1 次へ