ヤマハ JOGプチ [50cc] 2017-18年式 ランプ・電球類

SA57J (CE50P)日本仕様(台湾生産) FI 4st

ヤマハ JOGプチ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-SA57J 原動機型式 A332E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA57J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,685
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2018 SA57J ~ 2017/8月
型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。
カラー設定
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル)
・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン)

適合車種からパーツを絞込み検索

64件中 41件~64件

並び替え:

41. L・ビーム(電球型LED) L809 M&H

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L809 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L809SWH 1個 12 ホワイト ワイドビーム BA15S

42. L・ビーム(電球型LED) L813 M&H

販売価格(税別) 2,698 税込2,968
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L813 1個
レビュー: 5.00(1)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L813SOR 1個 12 オレンジ ワイドビーム BA15S

43. L・ビーム(電球型LED) L818 M&H

販売価格(税別) 4,898 税込5,388
3営業日後以内
M&H L・ビーム(電球型LED) L818 1個
レビュー: 4.67(6)

【特長】新採用のLEDと新設計の回路の二輪車専用ナンバー照明付モデル。二輪車専用回路で、交流電源と直流電源が混在した原付でも安心して使用できます。FIカブやFIモンキーなどのホンダ原付FI車にも完全対応!。超強力な高拡散2チップ白色LEDを新採用。 1つ1つ手作業で高密度に配置された強力LEDが圧倒的な光量と高拡散照射でウィンカーランプをムラなく明るく輝かせます。【用途】12V ストップ/テール用(※L818SWH、L818DWH、L818XWHはウィンカー用)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 電圧(V) タイプ 口金
L818DWH 1個 12 ホワイト スーパーワイドビーム BAY15D

44. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102S6K 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

45. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102SS 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

46. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
2営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

47. ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO

販売価格(税別) 369 税込406
9営業日後以内
KOITO ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) 1パック(2個)
レビュー: 4.87(15)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P1772 1パック(2個) ミニチュア球 クリア シングル球 10

48. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1210G18 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

49. テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
9営業日後以内
KOITO テール・ストップ・パーキングランプ 12V 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
4528 1箱(10個) S25 12 18/5 クリア

50. GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別) 319 税込351
3営業日後以内
M&H GGレンズバルブ口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 定格電力(W)
GG5108 1個 G18 12 10 クリア

51. 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

販売価格(税別) 489 税込538
4営業日後以内
M&H 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.67(27)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
A3404 1パック(2個) ストップ/テール球、ウインカー/ポジション球 ダブル 18/5 12

52. S2イエローマックス80’s M&H

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
3営業日後以内
M&H S2イエローマックス80’s 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ!。旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格 品名 明るさ(W) 色温度(K)
102 YM 1個 12V 40/40W PH12 50/50クラス 2300

53. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102WS 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

54. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102SC 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

55. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
3営業日後以内
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102GH 1個 40/40 12 50/50クラス 特殊

56. ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V KOITO

販売価格(税別) 289 税込318
9営業日後以内
KOITO ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V 1個
レビュー: 4.35(26)

【特長】定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
P8831 1個 ライセンス・クリアランスランプ クリア シングル球 10

57. 交換用電球 12V シングル G18 モノタロウ

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
モノタロウ 交換用電球 12V シングル G18 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】自動車の補修用交換電球です。【用途】自動車のの交換用電球として。ライセンスランプ(番号灯)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 タイプ 定格電力(W)
- 1箱(10個) ライセンスランプ(番号灯) クリア シングル球 10

58. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1パック(2個)
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
A5108WH 1パック(2個) ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 10 G18 12

59. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

60. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH12 12V 1個
レビュー: 3.92(13)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 定格電圧(V) 明るさ(W) 口金
102XS 1個 40/40 12 - 特殊

61. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

62. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090287-MK 1個

63. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y18-51-010 1箱(10個) クリア シングル球 10 12

64. 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用口金球 G18 12V(シングル球) 1個
レビュー: 4.78(37)

【特長】M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。高品質・高性能。主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。・色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様。・耐熱顔料による高温焼付け着色仕様。いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電力(W) ガラス球形式 定格電圧(V)
1P5108WH 1個 ウインカー球、ライセンス球、クリアランス球 10 G18 12

戻る ページ 1 2 次へ