ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2003-04年式 フィラーキャップ・ゲージその他 DAYTONA(デイトナ)製

VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KSP/5YS6

ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-VP13J 原動機型式 P610E V型2気筒 空冷
フレームNo VP13J - ~ 排気量 1,063
タイヤ
130/90 - 16 67S WT 170/80 - 15 77S WT
バッテリー GT14B-4 全長 2,460
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7ES 本数 2
全幅 950
チェーン
サイズ リンク数 備考 シャフトドライブ
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 275
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯100+♯112.5
ケーブル長
クラッチ 1,180 チョーク 1,030 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 1040 備考 スロットル:1110/1140 ブレーキ前:マスターからジョイント550・ダイレクト(R)1050・(L)1100
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
481
レベル
(mm)
99
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 10 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 VP13J ~ 新たに騒音規制対応のマフラー及びキャブレターセッティング変更。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。
カラー設定
・ダルレッドメタリックD(新色)
・ヤマハブラック(継続)
2004 ~ 2004 VP13J ~ カラー変更
・ダークグレーメタリックB
・ブルーイッシュシルバー4
・ヤマハブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68442 1個 27×1.5 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

2. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74764 1個 27×1.5 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

3. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68439 1個 27×1.5 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

4. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68440 1個 27×3.0 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

5. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
68441 1個 27×3.0 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

6. オイルフィラーCAP DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オイルフィラーCAP 1個
レビュー: 4.57(7)

【特長】シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。エンジン周りのお手軽なドレスアップに。シンプルデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップです。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ(mm) 主な適合車種
74763 1個 27×3.0 XVS1300A(07-08)・FJR1300/A/AS(01-08)・XJR1200/R(94-96)・DS/DSC1100(99-08)・YZF-R1(98-08)・FZ1-S(06-08)・FZ1 FAZER(08)・FZS1000/S FAZER(01-05)・GTS1000A(98)・XJ900 DIVERSION(00-02)・TDM850(98-01)・FZX750(90)・YZF-R6(99-07)・FZ6-NHG/SHG/SAHG(07-08)・FZ6-N/NS/S(04-06)・XJR400/R(93-98)・DS/DSC400(96-08)・FZR250/R(87-94)・FAZER8(11)

7. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91905 1個 レッド M27×P3.0 XJR1200 1995-1997年式:-96年に適合 適合表

8. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91906 1個 ブルー M27×P3.0 XJR1200 1995-1997年式:-96年に適合 適合表

9. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91907 1個 ゴールド M27×P3.0 XJR1200 1995-1997年式:-96年に適合 適合表

10. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91908 1個 ライムグリーン M27×P3.0 XJR1200 1995-1997年式:-96年に適合 適合表

11. PREMIUM ZONE フィラーキャップ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) PREMIUM ZONE フィラーキャップ 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】こだわりの日本製。丁寧な切削加工と2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイト仕上げで、殺風景なエンジンまわりに彩りを与えるオイルフィラーキャップ。専用Oリング付き。回り止めワイヤー固定用穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 サイズ 主な適合車種 関連資料
91909 1個 アッシュシルバー M27×P3.0 XJR1200 1995-1997年式:-96年に適合 適合表

12. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98420 1個 M27XP3.0 グリーン 8

13. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98421 1個 M27XP3.0 シルバー 8

14. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98422 1個 M27XP3.0 ブラック 8

15. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98417 1個 M27XP3.0 レッド 8

16. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98418 1個 M27XP3.0 ブルー 8

17. アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) アルミビレットオイルフィラーキャップ(BULLETタイプ) 1個
レビュー: 4.20(5)

【特長】アルミ削り出しアルマイト仕上げのオイルフィラーキャップ。Oリング付属。回り止めワイヤー固定穴付き。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ 六角レンチ径(Φmm)
98419 1個 M27XP3.0 ゴールド 8

戻る ページ 1 次へ