ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式 カスタムパーツ(エンジン)
SE44J 3型 国内モデル FI ■1YP STD
ヤマハ シグナスX [125cc] 2013-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2013 ~ 2014 | SE44J ~ | STD 2013/2月 フルモデルチェンジ 大容量シート下トランク(31.0L)、新デジタル&アナログコンビネーションメータ、LEDランプ(前ポジション、テールライト)採用、など。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
適合車種からパーツを絞込み検索

品番 | 内容量 | 色 |
---|---|---|
022201-17 | 1個 | イエロー |

【特長】シグナスXのカバー内に納まり、スタイリッシュなイメージを保ちます。クーラー本体は新形状のスリムクールを採用。コンパクト&スリムを追求し、全体の幅と厚みを抑えました。クーラー本体は数多く設けたオイルラインにより冷却効果に優れ、ボアアップエンジンの発熱量や夏期の油温対策に最適です。又、ハードコア構造により変形に対しても強くとても丈夫です。

品番 | 内容量 |
---|---|
07-07-0178 | 1個 |

【特長】材質比重の重い真鍮製。一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない。ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。

品番 | 内容量 |
---|---|
WY20-12 | 1セット(6個) |

【特長】駆動系リフレッシュKIT補修品。純正部品と互換性があり、リプレイス品として使用できます。パッケージはヘッダーがついているので、フック掛けOK。

品番 | 内容量 | 仕様 | 適合車種 |
---|---|---|---|
91436 | 1個 | ●純正部品番号4CW-17664-00/ 4CW-E7664-00相当品。 ●3個セット。 |
シグナスX125(5UA/28S/1YP/BF91)、アクシストリート(41D) |

【特長】駆動系リフレッシュKITタイプ1。スクーターの駆動系において1万km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブン側のピンとカラー、Oリング、強化Vベルト(商品内容は車種により若干異なります。)です。上記部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにウエイトローラーの重量設定をベストセッティング重量とすることで、加速性能が向上します。。駆動系リフレッシュKITタイプ2。スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。基本的な商品内容はクランクケースカバ-ガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、ドリブンのピンとカラー、Oリング、強化Vベルト、ハイスピードプーリー(車種により内容物は異なります)です。これらの部品が消耗すると最高速、加速がダウンしますので、交換することによって性能が蘇ります。さらにハイスピードプーリーに変換することで加速と最高速が向上します。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。。

品番 | 内容量 | 適合車種 |
---|---|---|
90285 | 1個 | シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL) |

【特長】スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットとなっております。

品番 | 内容量 | 付属品 | 仕様 | 適合 | 適合車種 |
---|---|---|---|---|---|
91565 | 1個 | ウエイトローラー11g×6個 | ●付属ウエイトローラー:11g×6個 | CYGNUS X 〈5UA/28S/1YP〉 | シグナスX125(5UA/28S/1YP)(’05~ALL) |