ヤマハ ミント [50cc] 1991-96年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

1YU (SH50)■車両型式:3HK4/6/7/9

ヤマハ ミント [50cc] 1991-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-1YU 原動機型式 1YU 2st単気筒
フレームNo 1YU - 1835101 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 8 2PR WT 3.00 - 8 2PR WT
バッテリー GM4-3B 全長 1,500
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP6HS(-93)/BPR6HS-10(94-) 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 965
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 53
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1991 ~ 1993 1YU 1835101 ~ スパークプラグ ノンレジ
NGK BP6HS・DENSO W20FPU-10

カラー設定
・ラズベリーレッド
・デンターホワイト
1991 ~ 1993 1YU 1835101 ~ スパークプラグ ノンレジ
NGK BP6HS・DENSO W20FPU-10

カラー設定
・ラズベリーレッド
・デンターホワイト
1994 ~ 1995 1YU 1835101 ~ スパークプラグ レジスター NGK BPR6HS-10

カラー設定
・ラズベリーレッド
・デンターホワイト
1996 ~ 1996 1YU 1835101 ~ スパークプラグ レジスター NGK BPR6HS-10

カラー設定
・ヤマハブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. SC TUBE(スクーター用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) SC TUBE(スクーター用) 1本
レビュー: 4.67(36)

タイヤ > チューブ・リムバンド
品番 内容量 タイプ タイヤサイズ リム径(inch) RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SCSC9005 1本 TR-87 3.00-8 8 182

2. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01321 1本 8 3.00-8 W/T 26J

戻る ページ 1 次へ