ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

3KJ (CY50)・(CY50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 1000101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3KJ 1000101 ~ 1541000 (CY50)メットインJOG
1989/2月 フルモデルチェンジ
6.8ps。前傾シリンダータイプエンジン。
シート下メットインスペース(XLサイズのヘルメット対応)、F収納パネル、クランクケースリードバルブ装備。
1990 ~ 1990 3KJ 1884101 ~ 2020120 (CY50)
1989/12月
大型Rキャリア装備
1990 ~ 1990 3KJ 2416101 ~ 2432000 (CY50)
JOG(3KJ2)のウエーブストライプMOBBYカラー仕様
1990/2月
1991 ~ 1991 3KJ 2432101 ~ 2492900 (CY50D)
JOGトランク
JOG(3KJ2)のキー付きFトランクリッド仕様
1990/5月
1991 ~ 1991 3KJ 4992101 ~ 4996000 (CY50D)
JOGトランク
1990/5月
1992 ~ 1992 3KJ 4996101 ~ 5084000 (CY50)
1992/4月
1990 ~ 1990 3KJ 5087101 ~ 5095000 (CY50)
1989/12月
1992 ~ 1992 3KJ 6433101 ~ 6504000 (CY50)
1992/4月
1994 ~ 1995 3KJ 6504101 ~ 6594840 (CY50)
1994/3月
グラフィック&カラー変更
スライドカバー付きタンクキャップ装備。
1994 ~ 1995 3KJ 7323101 ~ 7374000 (CY50)
1994/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 3,998 税込4,398
0営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
レビュー: 4.64(177)

【特長】経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。【用途】スクータータイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
SCS01722 1本 10 80/90-10 T/L 44J

戻る ページ 1 次へ