ヤマハ トレーシィー125 [125cc] 1983-85年式 タイヤ

36F (CZ125)

ヤマハ トレーシィー125 [125cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
36F 原動機型式 36F 2st単気筒 水冷
フレームNo 36F - ~ 排気量 123
タイヤ
3.50 - 10 3.50 - 10
バッテリー FB7L-B 全長 1,875
スプロケット
二次減速比
プラグ
BP8ES 本数 1
全幅 725
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,135
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 101
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ PH6E
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 36F ~ 1983/6月
水冷2st125ccエンジン、16ps。
エアロダイナミクス・ボディ、YEIS(ヤマハ・エナジー・インダクション・システム)装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 5,198 税込5,718
0営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) RUNSCOOT(ランスクート)D307 1本
レビュー: 4.69(460)

【特長】軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
305509 1本 フロント/リア 10 3.50-10 51J TL

2. MB90 TUKTUK IRC

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
出荷目安:8日
IRC MB90 TUKTUK 1本
レビュー: 4.54(100)

【特長】MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
12199P 1本 10 3.50-10 51J T/L

3. MB520 URBAN MASTER IRC

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
出荷目安:8日
IRC MB520 URBAN MASTER 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイプ タイヤサイズ リム径(inch)
329577 1本 Front・Rear共用 チューブレスタイプ(TL) 3.50-10 10

4. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 主な適合車種 タイヤ幅(inch)
700720 1本 3.50-10 59J REINF TL/TT 10 アドレスV100 2001-2001年式:フロント/リアに使用 3.5

5. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903000 1本 フロント/リア 10 3.50 - 10 REINF TL

戻る ページ 1 次へ