ヤマハ JOG-C [50cc]

ヤマハ JOG-C [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

316件中 281件~316件

並び替え:

281. スピードメーターケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド スピードメーターケーブル 1本
レビュー: 4.60(40)

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 メーカー パーツNo. 主な適合車種 他社参考品番(NTB)
23000004 1本 ヤマハ 5BM-83550-00 JOGアプリオ(4JPA)・JOG(SA01J/08J) SCY-004

282. ブレーキケーブル ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド ブレーキケーブル 1本
レビュー: 4.40(62)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量 他社参考品番(NTB) メーカー パーツNo. 主な適合車種
22000020 1本 BCY-020R ヤマハ 5BM-26351-00 JOG(5BM)/ ZⅡ(5EM)/ZR(5PT/5KN)

283. ハンドルレバーS(YR01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YR01) K-PIT 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-63010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/3/5/A/E/K/Tに適合

284. ハンドルレバーS(YL01)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(YL01) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-64010 1個 ギア 1994-1999年式:4KN1/4/7/9/D/J/Pに適合

285. フロントブレーキホースKIT TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) フロントブレーキホースKIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル
品番 内容量
06-08-0100 1個

286. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y18-51-010 1箱(10個) クリア シングル球 10 12

287. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YT4L-BS-GY2 1個 3(10時間率) 0.4 液同梱 E

288. モペッドハロゲン(二輪車用) 12V STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) モペッドハロゲン(二輪車用) 12V 1個
レビュー: 4.74(61)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 適合 定格電圧(V) 口金 パーツNo.
14-0335 1個 ホンダ・カワサキ・スズキ 12 P15d-25-3 09471-12105

289. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
BPR7HIX 1個 分離 14 20.8 76

290. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
30557 1枚 (メインジェット)#72/H(7.2PS JOGスペースイノベーション(99~05)、JOGZⅡ(98)(SA04J))、#68/H(JOG-C(98)) 31105 7.2PS JOGスペースイノベーション(99~05)
JOGZⅡ(98)(SA04J)
JOG-C(98)
JOG-Z2 1998-1998年式:メインジェット交換目安:プラグ焼方次第で♯5up

291. スーパーバトルプロフェッショナル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルプロフェッショナル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種
493460 1個 JOG-ZR 2003-2007年式:-04年に適合

292. クロームコーティングオレンジ球S POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith クロームコーティングオレンジ球S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
092010-MK 1個 ヴェルデ 2000-2000年式:F/Rウィンカーに適合

293. VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー GSユアサ

販売価格(税別)    
GSユアサ VRLA(制御弁式)バイク用バッテリー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。充電時に発生する酸素ガスを陰極板に吸収、電解液に還元するガス吸収型構造のため、寿命まで液面点検や補水の必要がありません。高性能特殊合金極板と、電気抵抗の低い微細マットセパレータにより、低温時や長期放置後も高いエンジン始動性が得られます。電解液を微細マットセパレータで保持しますので動きの激しいバイクでも電解液漏れの心配は、ほとんどありません。放電状態での長期間放置後の回復不能なダメージを受けた時でも、補充電を行った際の回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 充電電流(A) タイプ 端子形状
YT4B-BS-GY2 1個 2.3(10時間率) 0.3 液同梱 H

294. オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) オーバーホールKIT 7PS-JOG/Z 1セット
レビュー: 4.00(3)

【特長】長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
10210 1セット リモコンJOG/C/ZR(01-07)・スーパーJOG ZR(ALL)・スーパーJOG Z(93-94)・7PSJOG/Z(91-92)・7PSJOG-ZS・7PSJOG-EX・ベーシックJOG(03-06/5XN1-5)・JOG C(98, 99/5BM1-3)・JOG Z2(98, 04-07)・(5EM1/5SW4,6,8)・JOG(00/5EM3)・JOGアプリオ2(-97)・JOG EXアプリオ(94)・JOGアプリオ(93)・メットインJOG(3KJB/C/D)
3KJ1-9,3KJAは不可・Vino(-03/5AU/SA10J)

295. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) 端子形状 バッテリー容量(Ah)
NBC-4L-BS 1個 1.2 12 E 3(10時間率)

296. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合
98201 1枚 M ブラック CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

297. バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) バイクカバーSIMPLE 1枚
レビュー: 4.18(28)

【特長】後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。

工具・メンテナンス > ボディーカバー
品番 内容量 サイズ 適合サイズ(cm) 適合
97965 1枚 M 全長/195、全高/135、全幅/100、シート高/80、リヤ上幅/20、リヤ下幅/45 デジタルカモフラージュ CBR150R・XR50/100モタード・エイプ50/100・リード50/90/100・GROM・スーパーカブ50/70/90・ベンリー50/90・CL50・ジョーカー・ドリーム50・マグナ50・リトルカブ・NMAX・BW’S125(16)・シグナスX125・BW'S50/100・グランドアクシス100・グランドアクシス50/90・RZ50・アクシストリート・ビーノ・ヴェクスター125/150・アドレスV125・アドレス110・アドレスV100・バーディ50/80・アドレスV50・レッツ・Z125・KSR110・AR50/50S・KSRⅠ/Ⅱ・ベスパPX200・ベスパLX200

298. ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

販売価格(税別)    
STANLEY(スタンレー電気) ノーマルハロゲンバルブ(ブリスターパック) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電圧(V) 定格電力(W) 口金 電球形状
NO-127 1個 12 35/36.5 P15d-25-3 T14.7

299. マフラーガスケット ヤマハ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット ヤマハ 1セット(10枚)
レビュー: 5.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4210 1セット(10枚) ヤマハ 34×26×5.2

300. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ノーブランド

販売価格(税別)    
ノーブランド 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.40(43)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
MOEB- 4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 12

301. 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

販売価格(税別)    
NBC[バッテリー] 2輪用ゲルバッテリー 1個
レビュー: 4.02(196)

【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MOG-4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 1.5

302. 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V M&H

販売価格(税別)    
M&H 2輪車用高効率ハイパーハロゲン PH8 12V 1個
レビュー: 4.33(21)

【特長】特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 定格電力(W) 明るさ(W) 定格電圧(V) 口金
9ASC 1個 35/36.5 60/60クラス 12 P15d25-3

303. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 12

304. エアエレメント KITACO

販売価格(税別)    
KITACO エアエレメント 1個
レビュー: 4.48(69)

【特長】安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 パーツNo. 適合
341-0079000 1個 ヤマハ スーパーJOG-ZR 3YKB 5GD-14451-00 スーパーJOG-ZR 3YKB、JOGアプリオ 4JP9/A、JOG-ZⅡ 5EM3/4、JOG/リモコンJOG 5KN・5SU全車種、JOG-ZR/-ZⅡ(リモコンJOG) 5PT・5SW全車種、ビーノ 5AU9/A~N

305. メインジェット6サイズセット(H) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) メインジェット6サイズセット(H) 1セット
レビュー: 3.75(4)

【特長】高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

吸気系・燃料系パーツ > メインジェット・パイロットジェット
品番 内容量 セット内容 高さ(mm) タイプ 直径(mm)
31105 1セット #70、75、80、85、90、95各1個 11 TK丸型特大タイプ 8

306. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92873 1個 (10時間率)12V3 114 DYT4L-BS 1.44

307. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92876 1個 (10時間率)12V2.3 113 DYT4B-5 0.96

308. クランクケースカバーガスケットセット DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) クランクケースカバーガスケットセット 1個
レビュー: 5.00(7)

【特長】駆動系補修部品。純正部品のリプレイス用。

カスタムパーツ(エンジン) > 駆動系パーツ
品番 内容量 適合 純正品番
92781 1個 ■リモコンJOG/C〈5KN1-6、5SU1-8〉 ■リモコンJOG-ZR/ZⅡ〈5PT1-2、5SW1-6〉 ■VINO〈5SU9/A-N〉 ■JOG/C〈5BM1-3〉
■BASIC JOG〈5XN1-6〉 ■スーパーJOG ZR〈3YKB〉
純正品番:5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00相当品
5SU-E5451-00/10、5BM-15451-00

309. バイク用バッテリー(ゲルタイプ) レミックス

販売価格(税別)    
レミックス バイク用バッテリー(ゲルタイプ) 1個
レビュー: 1.50(2)

【特長】自己放電が少なく長寿命。密閉型(セミシールド)だから、メンテナンス不要。液(ゲル)入り、充電済み。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 質量(kg) 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 充電電流(A)
RX4L-BS 1個 1.5 12 3(10時間率) 0.3

310. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.70(10)

【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT4L-BS 1個 3(10時間率) YT4L-BS FT4L-BS 12

311. 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 大阪魂

販売価格(税別)    
大阪魂 2輪用液入りバッテリー(電解液注入充電済タイプ) 1個
レビュー: 4.43(60)

【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 質量(kg)
MMOEB-4B-BS 1個 2.3Ah(10時間率) YT4B-BS/GT4B-5 FT4B-5 1.12

312. ターボフィルター(原付スクーター用) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ターボフィルター(原付スクーター用) 1枚
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速共にアップ。(ピークパワー:0.3PS-1.0PSアップ)。乾式タイプだからメンテナンスも簡単。純正リプレイス用にどうぞ。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 適合品番 適合車種 主な適合車種
35236 1枚 (メインジェット)#70/H(リモコンJOG-ZR(04~07)、JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)、アプリオ(00)(4JP9)、Vino(99~03)(5AU9/A~N))、#68/H(リモコンJOG/ZR/C(01~03)、スーパーJOG ZR(00~07))、#72/H(JOG(00~)(5EM3))、#70(JOGポシェット(99~05)) 31105 リモコンJOG-ZR(04~07)
リモコンJOG/ZR/C(01~03)
スーパーJOG ZR(00~07)
JOG(00~)(5EM3)
JOGポシェット(99~05)
JOGZⅡ(04、06、07)(SA16J)
アプリオ(00)(4JP9)
Vino(99~03)(5AU9/A~N)
JOGアプリオ 1998-2001年式:メインジェット交換目安:♯5up

313. SCOOTER IRC

販売価格(税別)    
IRC SCOOTER 1本
レビュー: 4.67(82)

【特長】街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。【用途】モーターサイクル用タイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ パターン
129615 1本 90/90-10 10 T/L MB 65

314. Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア KITACO

販売価格(税別)    
KITACO Sインテークチャンバー(RED)JOG.セピア 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

吸気系・燃料系パーツ > その他吸気系・燃料系パーツ
品番 内容量
511-0010200 1個

315. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DT4L-BS 1個 12 3 113×70×85 メイト 1991-1999年式:4AV1/2/3に適合

316. レッド パッド リモコンJOG 79823 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) レッド パッド リモコンJOG 79823 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:デイトナ。メーカー品番:79823。耐熱グレードの結合樹脂と超微粒子の研磨材採用! 較して約15%の摩擦係数(効き)UPと約26%の耐磨耗性UP、ディスク攻撃性も約79%抑えることができました。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
79823 1個

戻る ページ 13 4 5 6 7 8 次へ